Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhand-Tischzwinge EZR (2 St.) Bessey EZR15SET Spann-Weite (max.):150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3123141-BP
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     EZR15SET
EAN/GTIN:
     4008158042992
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Einhand-Tischzwinge EZR (2 St.) Bessey EZR15SET Spann-Weite (max.):150 mm

Einhand-Tischzwinge EZR (2 St.)

Zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen
Spannkraft bis zu 750 N
2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumphebel
Robustes Design

Eine Zwinge mit x Möglichkeiten
Zum Fixieren von Führungsschienen der Marken Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, Dewalt etc. (Nutenabmessungen 12 x 6,5 mm bis 12 x 8 mm) sowie der Marken Bosch, Flex und Mafell dank aufschiebbarem Adapter (Nutenabmessungen 12 x 1,8 mm).

Vielseitiger Einsatz
Diese Zwinge bietet eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten:
· mit Adapter auf Unterteil und umgedrehtem Oberteil zum sicheren Fixieren von Führungsschienen der Marken Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, Dewalt etc. und zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen
· mit Adapter auf Ober- oder Unterteil zum übergreifenden Spannen
· mit oder ohne Adapter zum Spannen oder Spreizen

Komfortable Technik
Ergonomische und sichere Handhabung dank ausgefeilter Technik:
· durch den hochwertigen 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumphebel hinter der Schiene für sicheren Zugriff aus beiden Richtungen
· durch den im Griff integrierten Lösehebel zum schnellen Verstellen des Gleitbügels und zum Lösen der Zwinge
· durch das in den Kunststoff-Schutzkappen integrierte Kreuzprisma zum sicheren Fixieren runder, spitzer und kantiger Teile

Robustes Design
Hier trifft moderne Optik auf Langlebigkeit:
· durch Einsatz hochwertiger Materialien wie glasfaserverstärktem Polyamid für Ober- und Unterteil sowie vergütetem und brüniertem Stahl für die Hohlprofilschiene
· durch das Kunststoffgehäuse wird die Griffmechanik vor Staub und Spänen geschützt

Ausstattung:
Mit spezieller Führung am Oberteil für Nuten 12 x 6,5 mm bis 12 x 8 mm
Einsatz mit Adapter auf Unterteil und umgedrehtem Oberteil zum sicheren Fixieren von Führungsschienen der Marken Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki etc. und zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen
Einsatz mit Adapter auf Ober- oder Unterteil zum übergreifenden Spannen
Einsatz mit oder ohne Adapter – zum Spannen oder Spreizen
Spannkraft bis zu 750 N
Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumphebel hinter der Schiene

Technische Daten:
Spann-Kraft: 750 N · Spann-Weite (max.): 150 mm · Spreiz-Bereich: 120 - 310 mm · Weitere technische Daten: Schiene: 14 x 5 mm

Lieferumfang:
2 x Einhand-Tischzwinge.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Spann-Kraft:
750 N
Marke:
Bessey
Spann-Weite (max.):
150 mm
Spreiz-Bereich:
120 - 310 mm
Produkt-Art:
Einhandzwinge
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Bessey, EZR15SET, Klemmzwingen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 28,42*
€ 38,74*
5 Tage
13
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,94*
€ 39,31*
8 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 29,49*
€ 39,93*
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 30,27*
€ 40,61*
Lager 102
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,80*
€ 50,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,70*
€ 60,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,53*
€ 58,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,11*
€ 56,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,06*
€ 50,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,55*
€ 48,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,31*
€ 47,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,80*
€ 44,98
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 18,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS11-4SET
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.