Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PF01033 Filament ASA UV-beständig, witterungsbeständig 1.75 mm 3 kg Blau PolyLite™ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3123159-BP
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PF01033
EAN/GTIN:
     6938936707264
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Polymaker PF01033 Filament ASA UV-beständig,witterungsbeständig 1.75 mm 3 kg Blau PolyLite™ 1 St.

Polymaker Filament PolyLite ASA 1.75mm 3kg, blau - wetterbeständige Alternative zu ABS

Wasserbeständigkeit
Farbstabilität
Hitzeverträglichkeit
UV Beständigkeit

PolyLite™ ASA ähnelt ABS, weist jedoch eine verbesserte Wetterbeständigkeit auf.

Seine UV-Beständigkeit und seine hervorragenden mechanischen Eigenschaften machen es zur perfekten Wahl für reale Anwendungen oder Teile, die im Freien eingesetzt werden.

Die Wetterbeständigkeit kann in drei Faktoren unterteilt werden: UV-Beständigkeit, Wasserbeständigkeit und thermische Stabilität, wobei ASA viele andere Kunststoffe übertrifft.

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur max.: 260 °C · Drucktemperatur min.: 240 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Blau · Filament-Material: ASA · Filament-Material-Eigenschaft: UV-beständig,witterungsbeständig · Filament-Serie: PolyLite™ · Gewicht: 3 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Polymaker
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Blau
Filament-Material:
ASA
Filament-Material-Eigenschaft:
UV-beständig | witterungsbeständig
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Filament-Serie:
PolyLite™
Drucktemperatur max.:
260 °C
Drucktemperatur min.:
240 °C
Gewicht:
3 kg
Produkt-Art:
Filament
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,31*
€ 106,41*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 81,99*
€ 106,42*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 176,27*
€ 210,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.