Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flashforge Adventurer 5M Pro 3D Drucker beheizbares Druckbett, flexibles Metallbett, inkl. Filament


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3123160-BP
Hersteller:
     Flashforge
Herst.-Nr.:
     10000893001
EAN/GTIN:
     6937120305606
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Flashforge Adventurer 5M Pro 3D Drucker beheizbares Druckbett,flexibles Metallbett,inkl. Filament,inkl. Gehäuse,inkl. Software,integrierte Kamera,LED-Beleuchtung

Flashforge Adventurer 5M Pro mit Druckgeschwindigkeit bis zu 600 mm/s

Ultraschneller Druck
Schnelle Einrichtung in unter 10 Minuten
Ein-Klick-Nivellierung
Schnelles und einfaches Düsenwechseln
Interne und externe Filtration zum Schutz Ihres Atmungssystems
Für jeden Raum geeignet
50dB leiser Druck
Stromausfall-Wiederherstellung
Doppelseitige flexible PEI-Stahlplatte
Filament-Ende-Warnung
Automatische Abschaltung
Fernüberwachung per Kamera

Der Adventurer 5M Pro ist ein vielseitiges Werkzeug, das für Eltern-Kind-Aktivitäten, Reparaturen im Haushalt und zum kreativen Unterricht verwendet werden kann.

Das vollständig geschlossene Design ermöglicht eine schnelle und einfache Verwendung, während Sie den Druckvorgang genießen.

Geschwindigkeit der nächsten Stufe
Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 600 mm/s legt der Adventurer 5M Pro die Messlatte für Hochgeschwindigkeits-3D-Druck höher und ermöglicht es, die meisten Objekte in nur wenigen Stunden zu drucken.

Super leises Drucken
Der Adventurer 5M Pro ist der leiseste Drucker, den Flashforge je gebaut hat. Er arbeitet mit nur 50 dB, sodass Sie ohne Lärmunterbrechung alles tun können, was Sie tun müssen.

Gleichbleibend erstklassige Qualität.
Der Adventurer 5M Pro verfügt über eine effektive Zweikanalkühlung, einen robusten Core XY-Ganzmetallrahmen und eine bahnbrechende Vibrationsunterdrückungstechnologie für jederzeit reibungslose, perfekte Ausdrucke.

Endlose Materialien, endlose Kreativität.
Der Adventurer 5M Pro unterstützt PLA, ABS, PETG, PLA-CF, PETG-CF und zahlreiche andere Materialien und bietet Ihnen so grenzenlose kreative Freiheit. Die einzige Grenze ist Ihr Verstand. Für den Druck von PLA-CF, PETG-CF werden die optional erhältlichen 0.6/0.8mm Düsen vorausgesetzt.

Schnellwechseldüse (Quick-release Nozzle)
Wechseln Sie den Druckmodus mit den Schnellwechseldüsen in unterschiedlichen Durchmessern (0,25* / 0,4 / 0,6 / 0,8* mm). * NICHT im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:
3D Drucker-Besonderheiten: beheizbares Druckbett,flexibles Metallbett,inkl. Filament,inkl. Gehäuse,inkl. Software,integrierte Kamera,LED-Beleuchtung · Anwendungsbereich (3D Drucker): Privat · Betriebsspannung (Details): V/50 - 60 Hz · Druck-Breite (X) max.: 220 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 220 mm · Druck-Technologie: FDM Fused Deposition Modeling · Druck-Tiefe (Y) max.: 220 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar,magnetisch,wechselbar · Druckschicht Dicke (max.): 0.4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.1 mm · Düsen-Durchmesser: 0.4 mm · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Gewicht: 15 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistungsaufnahme (max.): 350 W · Produktabmessung, Breite: 380 mm · Produktabmessung, Höhe: 400 mm · Produktabmessung, Tiefe: 453 mm · SD-Karten Slot: Nein · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,RJ45,WLAN · Software: FlashPrint 5 · Unterstütztes Druckmaterial: ABS,ASA,PLA,PETG,TPU 95A,PLA Compounds,HIPS · Weitere technische Daten: bis zu 600 mm/s Druckgeschwindigkeit

Lieferumfang:
Standard Düse: 0,4 mm / 280 ℃;
Gehärtete Düse: 0,6 mm / 280 ℃;
PLA Filament auf 0,25 kg Rolle;

Systemvoraussetzungen:
Ab Windows 7;Mac OS 10.9;Ubuntu 20.04.

Hinweis:
Die mitgelieferte Bedienungsanleitung ist in Englisch und Chinesisch.
Deutsch und weitere Sprachen sind als Download verfügbar.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 380 x 400 x 453 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
453 mm
Produktabmessung, Höhe:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
380 mm
Druck-Höhen-Bereich (Z) max.:
200 mm - 350 mm
Marke:
Flashforge
3D Drucker-Besonderheiten:
beheizbares Druckbett | flexibles Metallbett | inkl. Filament | inkl. Gehäuse | inkl. Software | integrierte Kamera | LED-Beleuchtung
Farbe:
schwarz
Extruder-Typ:
Single
Geeignet für Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB | RJ45 | WLAN
Druckbett-Eigenschaften:
beheizbar | magnetisch | wechselbar
Unterstütztes Druckmaterial:
ABS | ASA | PLA | PETG | TPU 95A | PLA Compounds | HIPS
Anwendungsbereich (3D Drucker):
Privat
Druckschicht Dicke (max.):
0.4 mm
Druckschicht Dicke (min.):
0.1 mm
Düsen-Durchmesser:
0.4 mm
Leistungsaufnahme (max.):
350 W
Druck-Höhe (Z) max.:
220 mm
Druck-Tiefe (Y) max.:
220 mm
Druck-Breite (X) max.:
220 mm
Druck-Technologie:
FDM Fused Deposition Modeling
SD-Karten Slot:
Nein
Software:
FlashPrint 5
Betriebsspannung (Details):
V/50 - 60 Hz
Gewicht:
15 kg
Produkt-Art:
3D Drucker
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d drucker filament schwarz, 3d druck materialien, 3d drucker filament 0,4mm, Flashforge, 10000893001, Adventurer 5M Pro, 3D-Drucker, 3DDrucker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 481,06*
€ 535,71*
€ 1,95*
ab € 483,76*
€ 535,72*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,42*
€ 551,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,14*
€ 655,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,22*
€ 650,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,54*
€ 634,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,62*
€ 619,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,42*
€ 587,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.