Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 98830177 Werkstattwagen Herstellerfarbe: Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3123274-BP
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     98830177
EAN/GTIN:
     4018754335312
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Stahlwille 98830177 Werkstattwagen Herstellerfarbe: Schwarz,Grün

STAHLWILLE Nr. 93/130 Werkstattwagen anthrazit bestückt mit 130-tlg. Premium-Werkzeugset | Erstausrüstung für Industrie, Handwerk und Automotive

Robuster STAHLWILLE Werkzeugwagen mit 6 Schubladen und Zentralverriegelung inkl. 130-tlg. Werkzeugsortiment
Enthält 1/4"und 1/2" Steckschlüssel (5-32 mm), QR-Knarren + QR-Verlängerungen, Bitratsche und Bits, Ring-Maulschlüssel, Schraubendreher, diverse Zangen und viele weitere Werkzeuge
Ratschen mit 80 Zähnen ermöglichen einen Arbeitswinkel von nur 4,5° – für effizientes Arbeiten auch auf engstem Raum
Einzigartiges QR Verriegelungssystem – sichert jede Komponente von der Knarre über die Verlängerung bis zum Steckschlüsseleinsatz ohne Platzverlust
Tool-Control-System (TCS): Alle Werkzeuge sind übersichtlich in TCS-Matten untergebracht. Hier sticht das Grün sofort ins Auge, sobald ein Werkzeug fehlt
Alle Schubladen lassen sich zu 100% ausziehen. In Kombination mit den STAHLWILLE TCS-Einlagen oder der variablen Schubladeneinteilung ist immer für beste Übersicht und eine komfortable Werkzeugentnahme gesorgt
Öl- und säurebeständige Leichtlaufräder (Ø 125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
Hohe statische Belastbarkeit von bis zu 500 kg. Die untere Schublade hat dabei eine Traglast von bis zu 45 kg
Zweistufiges Sicherheits-Konzept: Zentralverriegelung durch Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel. Durch den Kippschutz ist das gleichzeitige Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich.
2 Fahrgriffe und umlaufender Rammschutz
Strapazierfähige Kunststoffablageplatte aus ABS mit Fächern für Kleinteile

Das umfangreiche Werkzeugset (130-teilig) bildet eine solide Basisausstattung bzw. Erstausrüstung für Industrie, Handwerk, Automotive oder auch die heimische Garage.
Mit den enthaltenen Werkzeugen (Made in Germany) lassen sich vielfältige Anwendungsfälle abdecken.
Abgerundet wird das Set durch den robusten Werkstattwagen mit passenden, hochwertigen TCS-Matten für eine sichere und geordnete Aufbewahrung der Werkzeuge.

Der TTS93 beweist, dass es auch Basismodelle gibt, bei denen man keine Kompromisse bei Qualität und Features machen muss.
Die Serie überzeugt mit einem zweistufigen Sicherheitskonzept, vollausziehbaren Schubladen mit Kugelkäfigführung, einer hohen Belastbarkeit und einer ergonomischen Arbeitshöhe von 100 cm.
Inklusive individuell fixierbarem Papierrollenhalter für Papierrollen bis 30 cm Breite.

Technische Daten:
Anzahl Schubladen: 1 · Gewicht: 30 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Grün · Produktabmessung, Breite: 819 mm · Produktabmessung, Höhe: 909 mm · Produktabmessung, Länge: 410 mm · Traglast (Schublade): 30 kg · Traglast (max.): 150 kg · Werkstattwagen-Besonderheiten: inkl. 130-teiligem Werkzeugset

Lieferumfang:
1 Werkstattwagen, anthrazit Nr. 93/6A
1 Papierrollenhalter
10 Steckschlüsseleinsätze 1/4" mit Sechskant Nr. 40: 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
17 Steckschlüsseleinsätze 1/2" mit Sechskant Nr. 52: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
2 Verlängerungen 1/4" Nr. 405: 54, 150 mm
1 Knarre Nr. 415: 1/4"
1 Verlängerung 1/2" Nr. 509: 130 mm
1 Knarre Nr. 512: 1/2"
1 Flachrundzange Nr. 6529: 200 mm
1 Wasserpumpenzange Nr. 6551: 240 mm
1 Seitenschneider Nr. 6602: 160 mm
1 Bitratsche Nr. 4008-1
1 Bit-Verbindungsteil Nr. 3116
1 Bithalter Nr. 412: 1/4"
1 Flachmeißel Nr. 102/150: 150 mm
1 Schlosserhammer Nr. 10961: 500 g
1 Kabelmesser Nr. 12320
1 Bit-Box 1/4“ Nr. 1206: 1 Bithalter | L.25mm: SL4,5,6mm (2x) | PH1,2,3 (3x) | PZ1,2,3 (3x) | T10,15,20,25,27,30,40 (2x) | T BO10,15,20,25,27,30,40 | INHEX 3,4,5mm | L.75mm: SL6 mm | PH2,3 | PZ1,2 | T20,25 | 56-teilig
15 Ringmaulschlüssel Nr. 13: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm
1 Holzgliedermaßstab Nr. 13111: 2 m
1 Magnetheber Nr. 12600: 270 g
1 Winkelschraubendreher-Satz Nr. 10765/9: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 9-teilig
1 Schraubendreher für Schlitzschrauben Nr. 4620: 0,8 x 4,0 x 100 mm
1 Elektronik-Schlitzschraubendreher Nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
2 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4630: PH1, PH2
3 Schraubendreher für TORX®-Schrauben Nr. 4650: T15, T20, T25

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 410 x 819 x 909 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grün
Produktabmessung, Höhe:
909 mm
Produktabmessung, Länge:
410 mm
Produktabmessung, Breite:
819 mm
Marke:
Stahlwille
Anzahl Schubladen:
1
Farbe:
schwarz | grün
Werkstattwagen-Besonderheiten:
inkl. 130-teiligem Werkzeugset
Traglast (Schublade):
30 kg
Traglast (max.):
150 kg
Gewicht:
30 kg
Produkt-Art:
Werkstattwagen
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, stahlwille werkstattwagen, werkstattwagen, Stahlwille, 98830177, 93/130, werkzeugwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.088,42*
€ 1.167,16*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 1.093,16*
€ 1.172,80*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.097,85*
€ 1.196,13*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.135,67*
€ 1.210,32*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.143,74*
€ 1.220,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.172,80*
€ 1.395,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.166,54*
€ 1.388,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.134,27*
€ 1.349,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.113,34*
€ 1.324,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.093,16*
€ 1.300,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.