Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 6M.TA.9.024.1200 Energie-Messwandler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3123494-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     6M.TA.9.024.1200
EAN/GTIN:
     8012823445717
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Finder 6M.TA.9.024.1200 Energie-Messwandler 1 St.

Einphasen Energie-Messwandler für TRMS AC und DC Messungen 50A - 800 V AC / 1000 V DC

Eingangsstrom (Strom) 50 A



Einphasen Energie-Messwandler für TRMS AC und DC Messungen 50A - 800 V AC / 1000 V DC. Mit Modbus RS485 Kommunikationsschnittstelle. Messung der Momentanwerte von: V (RMS), A (RMS), PF, kW, kVA, kvar, Hz, THD (I), Vpk, Ipk, Cosφ. Bidirektionale Energiemessung: kWh (Genauigkeitsklasse: 0.5% F.S.). Verfügbare Messregister: MSW first, LSW first oder Hundertstel. Komplett konfigurierbar über die Modbus RS485-Schnittstelle. Entspricht EN 61010-1/2010. Befestigung auf Tragschiene 35 mm (Tragschienenadapter im Beipack enthalten).

Technische Daten:
Eingangsstrom (Strom): 50 A · Genauigkeits-Klasse: 0.5 % · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 41.94 mm · Produktabmessung, Höhe: 46.20 mm · Produktabmessung, Länge: 63 mm · Weitere technische Daten: Spannungs-Messbereich AC-Netz: 90 - 800 V/AC
Spannungs-Messbereich DC-Netz: 90 - 1000 V/DC
Nennspannung: 24 V/DC
Arbeitsbereich: 9 - 30 V/DC
Schutzklasse: IP20
Überspannungskategorie bis 600 V: III
Überspannungskategorie bis 1000 V: II

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 63 x 41.94 x 46.20 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
46.20 mm
Produktabmessung, Länge:
63 mm
Produktabmessung, Breite:
41.94 mm
Marke:
Finder
Farbe:
weiß
Typ (Hersteller-Typ):
6M.TA.9.024.1200
Eingangsstrom (Strom):
50 A
Genauigkeits-Klasse:
0.5 %
Produkt-Art:
Energie-Messwandler
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, Netzanalysator, Überwachungsrelais, finder überwachungsrelais, netzanalysator, Finder, 6M.TA.9.024.1200, messwandler, rogowski schleife
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,74*
€ 97,86*
€ 5,00*
ab € 83,03*
€ 98,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,69*
€ 100,33*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 87,67*
€ 102,05*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 139,27*
€ 156,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
6M.BU.0.024.2200
ab € 86,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.