Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rainbow 88042764 Farbiges Druckerpapier DIN A3 80 g/m² 500 Blatt Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3124335-BP
Hersteller:
     Rainbow
Herst.-Nr.:
     88042764
EAN/GTIN:
     7318761041037
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Rainbow 88042764 Farbiges Druckerpapier DIN A3 80 g/m² 500 Blatt Blau

Rainbow Kopierpapier Coloured Paper A3 80g blau intensiv

Rainbow Coloured Paper farbiges Kopierpapier
Farbe: blau intensiv
Format: DIN A3
Grammatur: 80 g/m²
Beidseitig bedruckbar
Geeignet für: Inkjet/Laser/Kopierer
Zertifikate: FSC

Rainbow präsentiert Ihnen das hochwertige Kopierpapier Coloured Paper 88042764 A3 80g blau intensiv. Mit unserem umfangreichen Sortiment farbiger Naturpapiere bieten wir Ihnen eine breite Auswahl für Ihre individuellen Bedürfnisse.

Unser blau intensives Kopierpapier ist nach DIN ISO 9706 alterungsbeständig und somit langlebig. Es wird in einer transparenten, wiederverschließbaren Quick & Safe-Verpackung geliefert, um die Qualität des Papiers zu erhalten.

Ausstattung:
Lochung: ohne
Geeignet für: Inkjet/Laser/Kopierer
Papiergrammatur: 80 g/m²
Lineatur: blanko
Farbgebung: intensiv
Blattanzahl: 500 Blatt
Produktart: Farbiges Papier
Ausführung: Druckerpapier A3 80 g
Duplex: Ja
Farbe: blau intensiv
Serie: Coloured Paper
Ausführung des Papiertyps: elementar chlorfrei gebleicht
Beidseitig bedruckbar: Ja
Farbe: intensivblau
Papierformat: DIN A3
Produkttypbezeichnung: Color
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung: Forest Stewardship Council® (FSC®)

Technische Daten:
Format: DIN A3 · Geeignet für (Drucktechnologien): Laserdrucker,Kopierer,Tintenstrahldrucker · Grammatur: 80 g/m² · Herstellerfarbe: Blau

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 Blatt
Herstellerfarbe:
Blau
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A3
Geeignet für (Drucktechnologien):
Laserdrucker | Kopierer | Tintenstrahldrucker
Produkt-Art:
Farbiges Druckerpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
483
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 10,89*
€ 4,00*
ab € 10,66*
€ 15,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01664* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.