Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lütze CPSB3-240-48 Schaltnetzgerät 48 V/DC 5 A 240 W Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3124478-BP
Hersteller:
     Lütze
Herst.-Nr.:
     722822
EAN/GTIN:
     4043961169016
Suchbegriffe:
Lütze
722822
CPSB3-240-48
hutschienennetzteile
Lütze CPSB3-240-48 Schaltnetzgerät 48 V/DC 5 A 240 W Inhalt 1 St.

Spannungsversorgung, Compact, 3-phasig, 240 W, Netzgerät, primärgetaktet 3-phasig, Eingang: Weitbereichseingang AC 350–575 V, Ausgang: DC 48 V, 5 A

Spannungsversorgung Compact, 3-phasig, 240 W, Netzgerät, primärgetaktet 3-phasig, Eingang: Weitbereichseingang AC 350–575 V, Ausgang: DC 48 V, 5 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme · Anzahl Phasen (Details): 3 · Ausgangsspannung (Details): 48 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 48 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Eingangsspannung (max.): 500 V · Eingangsspannung (min.): 400 V · Leistung: 240 W · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 129 mm · Produktabmessung, Länge: 138.20 mm · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 138.20 x 55 x 129 mm
Produktabmessung, Höhe:
129 mm
Produktabmessung, Länge:
138.20 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Marke:
Lütze
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme
Herst.-Teilenr.:
722822
Typ (Hersteller-Typ):
CPSB3-240-48
Anzahl Phasen (Details):
3
Eingangsspannung (max.):
500 V
Eingangsspannung (min.):
400 V
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung (nom.):
48 V/DC
Leistung:
240 W
Ausgangsspannung (Details):
48 V/DC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schaltnetzgerät
Weitere Suchbegriffe: hutschienennetzgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 207,62*
€ 254,86*
Frei Haus
ab € 200,32*
€ 254,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,86*
€ 303,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,57*
€ 300,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,57*
€ 277,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,77*
€ 268,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,62*
€ 247,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.