Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lütze Kabelschelle KS 0, 1VPE=10 Kabelschelle Klemm-Ø (max.) 12 mm Stahl verzinkt Stahl 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3124504-BP
Hersteller:
     Lütze
Herst.-Nr.:
     331000.0010
EAN/GTIN:
     4043961171217
Suchbegriffe:
Lütze
331000.0010
Kabelschelle KS 0
1VPE=10
Lütze Kabelschelle KS 0, 1VPE=10 Kabelschelle Klemm-Ø (max.) 12 mm Stahl verzinkt Stahl 10 St.

Kabelschelle, 8-12 mm

EMV-Zubehör, Kabelschelle, 8-12 mm

Technische Daten:
Gewicht: 30 g · Herstellerfarbe: Stahl · Klemm-Ø (max.): 12 mm · Klemm-Ø (min.): 8 mm · Material: Stahl verzinkt · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Gewinde: M6

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Stahl
Marke:
Lütze
Farbe:
grau
Material:
Stahl verzinkt
Herst.-Teilenr.:
331000.0010
Typ (Hersteller-Typ):
Kabelschelle KS 0|ツ| 1VPE=10
Klemm-Ø (max.):
12 mm
Klemm-Ø (min.):
8 mm
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
Kabelschelle
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 76,18*
€ 96,61*
€ 4,00*
ab € 66,22*
€ 96,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,61*
€ 114,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,01*
€ 114,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,12*
€ 110,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,13*
€ 106,06
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,18*
€ 90,65
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,618* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.