| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3124856-BP Herst.-Nr.: 2185SFO02 EAN/GTIN: 4262398753319 |
| |
|
| | |
| Black Rock Slim Folio Booklet Samsung Galaxy A55 5G Schwarz
Black Rock Slim Folio Passend für Handy-Modell: Galaxy A55 5G, Schwarz
Optimaler Schutz für das Samsung Galaxy A55 vor Schmutz und Kratzern Booklet mit strukturiertem Außenmaterial, Case mit Rubber-Finish-Oberfläche Mikrofaser innen zum Schutz des Smartphone-Displays Integriertes Kartenfach Zugang zu Tasten und Anschlüssen
Ausstattung: Farbe: Schwarz · Für Endgeräte-Marke: Samsung · Geeignet für: Smartphone · Smartphone: Samsung Galaxy A55
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Display-Größe: 16,8 cm (6,6") · Passend für Handy-Modell: Galaxy A55 5G · Passend für Marke (Handy): Samsung
Lieferumfang: Booklet "Slim Folio"
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für Display-Größe: | 16|ツ|8 cm (6|ツ|6") | Passend für Display-Größe (Bereich): | 16|ツ|8 cm (6|ツ|6") | Marke: | Black Rock | Farbe: | schwarz | Passend für Marke (Handy): | Samsung | Passend für Handy-Modell: | Galaxy A55 5G | Produkt-Art: | Booklet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle, Black Rock, 2185SFO02, Slim Folio, Handy Hülle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,22* | € 17,03* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,55* | € 17,04* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,05* | € 32,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|