Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Rock Clear Protection Backcover Apple iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE (2. Generation), iP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3124873-BP
Hersteller:
     BlackRock
Herst.-Nr.:
     1025CCT01
EAN/GTIN:
     4262398753586
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Black Rock Clear Protection Backcover Apple iPhone 7,iPhone 8,iPhone SE (2. Generation),iPhone SE (3. Generation) Transparent

Black Rock Clear Protection Passend für Handy-Modell: iPhone 7,iPhone 8,iPhone SE (2. Generation),iPhone SE (3. Generation), Transparent

Passgenaues Cover schützt das Samsung iPhone SE (2020/2022) / 8 / 7 vor Kratzern und verleiht ihm einen individuellen Style
Schützendes, transparentes Case
Rundum Kantenschutz
Erhöhter und abgeschrägter TPU-Rahmen schützt das Display
Schlankes Design
Zugang zu Tasten und Anschlüssen

Ausstattung:
Farbe: Transparent · Für Endgeräte-Marke: Apple · Geeignet für: Smartphone · Smartphone: Apple iPhone 7 / 8 / SE 2020 / SE 2022

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Material: TPU · Passend für Display-Größe: 11,9 cm (4,7") · Passend für Handy-Modell: iPhone 7,iPhone 8,iPhone SE (2. Generation),iPhone SE (3. Generation) · Passend für Marke (Handy): Apple

Lieferumfang:
Cover "Clear Protection Case"

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Transparent
Passend für Display-Größe:
11|ツ|9 cm (4|ツ|7")
Passend für Display-Größe (Bereich):
11|ツ|9 cm (4|ツ|7")
Marke:
Black Rock
Farbe:
transparent
Passend für Marke (Handy):
Apple
Material:
TPU
Passend für Handy-Modell:
iPhone 7 | iPhone 8 | iPhone SE (2. Generation) | iPhone SE (3. Generation)
Produkt-Art:
Backcover
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,76*
€ 22,95*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 15,77*
€ 22,96*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 34,87*
€ 47,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.