Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne President NEW VIRGINIA 40456


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3124892-BP
Hersteller:
     PRESIDENT ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     40456
EAN/GTIN:
     4010384404567
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
CB-Magnetantenne
cb magnetantenne
Antenne President NEW VIRGINIA 40456

President NEW VIRGINIA CB-Magnetfußantenne

Mit ca. 5 m Kabel und Stecker
26 - 28 MHz
Vertikal verstellbar 0° - 100°
Länge 500 mm

President New Virginia
CB-Funk Magnetfußantenne mit vertikaler Verstellmöglichkeit. Einfache, schnelle und haftsichere Montage für alle Fahrzeuge mit ca. 5 m Kabel und PL-Stecker. Länge 500 mm

Ausstattung:
Elektrische Länge: 1/4 Lamda
Impedanz: 50 Ohm
Polarisation: Vertikal; SWR: 1,1/1 (voreingestellt) bei Resonanzfrequenz
Gewinn: + 3dBi
Max. Belastbarkeit: 120 W P.E.P. für max. 3 Minuten
Bandbreite: 800 kHz (80 Kanäle) für SWR= 2/1 ( 4 Watt R.M.S.)
Mechanische Länge: 500 mm
Strahler: Doppel Helical
Antennenfuß: Magnetfuß

Technische Daten:
Gewicht: 210 g · Produktabmessung, Höhe: 500 mm

Lieferumfang:
Antenne mit ca. 5 m Kabel und Stecker

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
500 mm
Marke:
President
Gewicht:
210 g
Produkt-Art:
Antenne
Weitere Suchbegriffe: President, 40456, NEW VIRGINIA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,71*
€ 70,03*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 52,69*
€ 70,04*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 105,72*
€ 134,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.