Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1 05075850001 Bit-Set 7teilig TORX, Innen-Sechskant inkl. Bitha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3125018-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05075850001
EAN/GTIN:
     4013288228321
Suchbegriffe:
Wera
05075850001
7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed ...
Bit-Satz
Wera 7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1 05075850001 Bit-Set 7teilig TORX,Innen-Sechskant inkl. Bithalter-Schraubendreher

7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1

7-teiliges Werkzeugset. Für professionelles Schrauben/professionelle Feinjustage UND für drehmomentkontrolliertes Schrauben. Überrutschende und somit sichere Drehmomentmechanik mit Schnellverstellung für Rechts/Links und fünf wählbare Anzugsdrehmomente (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) und einer Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente. Schnellwechselhalter für hohe Robustheit. Ideal für den Einsatz am Fahrrad. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb. 6 zähharte Bits (50 mm lang), Profil und Größe der Bits sind durch den Wera Werkzeugfinder Take it easy mit seiner Farbcodierung und gut sichtbaren Beschriftung leicht erkennbar.

Technische Daten:
Abtrieb: TORX,Innen-Sechskant · Antrieb: 1/4" · Bits-Besonderheiten: inkl. Bithalter-Schraubendreher · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig

Lieferumfang:
1x Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 2-6 Nm
2x 867/4 BTZ TORX® Bits 50 mm: TX10; TX25
4x 840/4 BTZ Bits 50 mm: 2.5; 3; 4; 5

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Wera
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Bits-Besonderheiten:
inkl. Bithalter-Schraubendreher
Abtrieb:
TORX | Innen-Sechskant
Antrieb:
1/4"
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: Bit-Box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,18*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.