Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Bit-Check 30 Metal 1 SB 05057440001 Bit-Set 30teilig Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3125037-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057440001
EAN/GTIN:
     4013288229632
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Wera Bit-Check 30 Metal 1 SB 05057440001 Bit-Set 30teilig Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,TORX,Schlitz,Innen-Sechskant

Bit-Check 30 Metal 1 SB

1 Universalhalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet, 29 Bits, zähhart, für den universellen Einsatz.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,TORX,Schlitz,Innen-Sechskant · Antrieb: 1/4" · Material-Eigenschaft: zähhart · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 30teilig · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
1x Universalhalter 1/4" x 50 mm
8x 851/1 Z Bits 25 mm: 3x PH1; 3x PH2; 2x PH3
9x 855/1 Z Bits 25 mm: 3x PZ1; 3x PZ2; 3x PZ3
6x 867/1 TORX® Bits 25 mm: 1x TX10; 1x TX15; 1x TX20; 1x TX25; 1x TX30; 1x TX40
3x 800/1 Z Bits: 1x 0.6x4.5x25 mm; 1x 1x5.5x25 mm; 1x 1.2x6.5x25 mm
3x 840/1 Z Bits 25 mm: 4; 5; 6

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Wera
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
30teilig
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv | TORX | Schlitz | Innen-Sechskant
Antrieb:
1/4"
Material-Eigenschaft:
zähhart
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,48*
€ 19,62*
€ 7,95*
ab € 14,14*
€ 19,65*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 14,63*
€ 19,75*
6 Tage
7
€ 5,99*
ab € 14,45*
€ 20,15*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 22,86*
€ 31,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.