Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T4935 Elektriker Schraubendreher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3130376-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4935
EAN/GTIN:
     5013969248036
Suchbegriffe:
Phillips-Bit-Satz
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
C.K T4935 Elektriker Schraubendreher-Set

1000V VDE Schraubendrehersatz mit Wechselklingen Slim, 16-teilig

Sicheres Arbeiten bis 1.000 V
VDE Schraubendrehersatz mit Wechselklingen Slim, 16-teilig

Ausstattung:
VDE zugelassen - Bei 10.000 V einzeln getestet, für sicheres Arbeiten bis 1.000 V.
Isolierte Klingen mit schlankem Schaft – ermöglichen den Zugang zu versenkten Schrauben und Befestigungen
Weiche Griffe für höheren Komfort
Schnellverriegelungssystem für schnellen und einfachen Klingenwechsel
Klingen aus gehärtetem legiertem Stahl für außergewöhnliche Haltbarkeit
Kompakte Gewebe-Aufbewahrungstasche mit integrierter Gürtelschlaufe
Inhalt:
1000 V VDE-Wechselgriff
1000 V Präzisions-VDE-Wechselgriff
1000V VDE Schlanke Schraubendreherklingen: Modulo 1 x 80, Modulo 2 x 100, Pozidriv 1 x 80, Pozidriv 2 x 100, geschlitzt 3.5 x 100, geschlitzt 4.5 x 100, geschlitzt 5.5 x 100, geschlitzt 6.5 x 100, PH 1 x 80, PH 2 x 100, T10 x 100, T15 x 100, T20 x 100, T25 x 100
Aufbewahrungstasche aus Stoff

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektriker · EN Norm: EN 60900 · Gewicht: 560 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 175 mm · VDE-Norm: 0682-201

Lieferumfang:
1000 V VDE-Wechselgriff,1000 V Präzisions-VDE-Wechselgriff,1000V VDE Schlanke Schraubendreherklingen: Modulo 1 x 80, Modulo 2 x 100, Pozidriv 1 x 80, Pozidriv 2 x 100, geschlitzt 3.5 x 100, geschlitzt 4.5 x 100, geschlitzt 5.5 x 100, geschlitzt 6.5 x 100, PH 1 x 80, PH 2 x 100, T10 x 100, T15 x 100, T20 x 100, T25 x 100,Aufbewahrungstasche aus Stoff

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 175 x 175 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
175 mm
Marke:
C.K
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektriker
Gewicht:
560 g
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
VDE-Norm:
0682-201
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 58,04*
€ 78,28*
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,12*
€ 78,29*
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,41*
€ 78,72*
Lager 102
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,29*
€ 88,28*
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,23*
€ 121,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.