Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celsa TC 18 150/1A 0.2VA Kl. 3 Kabelumbaustromwandler Primärstrom 150 A Sekundärstrom 1 A Leiterdurchführung Ø:18 mm 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3131441-BP
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70006-1005
EAN/GTIN:
     9503716436275
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Celsa TC 18 150/1A 0.2VA Kl. 3 Kabelumbaustromwandler Primärstrom 150 A Sekundärstrom 1 A Leiterdurchführung Ø:18 mm 1 St.

Kabelumbau Stromwandler TC 18 150/1A 0.2VA Kl. 3



Leiterdurchführung Ø 18 mm

Sehr kompakt
Hervorragend für nachträglichen Einbau, da der Primärstromkreis nicht unterbrochen werden muss
Insbesondere für digitale Messgeräte geeignet
Super schnelle und einfache Montage
Sicherung des Wandlers durch UV-beständige Kabelbinder
Dieser Kabelumbaustromwandler wird mit mehrfarbig kodierten Anschlussleitungen geliefert

Technische Daten:
Genauigkeits-Klasse: 3 · Leiterdurchführung (B): 0 mm · Leiterdurchführung (H): 0 mm · Leiterdurchführung Ø: 18 mm · Primärstrom: 150 A · Sekundärstrom: 1 A

Weitere Informationen:
Marke:
Celsa
Leiterdurchführung Ø:
18 mm
Typ (Hersteller-Typ):
TC 18 150/1A 0.2VA Kl. 3
Primärstrom:
150 A
Sekundärstrom:
1 A
Leiterdurchführung (H):
0 mm
Leiterdurchführung (B):
0 mm
Genauigkeits-Klasse:
3
ETIM FeatureGroupID:
EC002048
Produkt-Art:
Kabelumbaustromwandler
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 150a, aufsteckstromwandler, stromwandler celsa, Celsa, 70006-1005, TC 18 150/1A 0.2VA Kl. 3, messwandler, rogowski schleife
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 64,06*
€ 82,90*
€ 4,00*
ab € 56,04*
€ 82,99*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 64,32*
€ 84,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.