Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celsa TQ 42 750/5A 0.5VA Kl. 0.5 Kabelumbaustromwandler Primärstrom 750 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung Ø:42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3131475-BP
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70006-1327
EAN/GTIN:
     9503714131738
Suchbegriffe:
Celsa
70006-1327
TQ 42 750/5A 0.5VA Kl. 0.5
messwandler
Celsa TQ 42 750/5A 0.5VA Kl. 0.5 Kabelumbaustromwandler Primärstrom 750 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung Ø:42 mm 1 St.

Kabelumbau Stromwandler TQ 42 750/5A 0.5VA Kl. 0.5



Leiterdurchführung Ø 42 mm

Sehr kompakt
Hervorragend für nachträglichen Einbau, da der Primärstromkreis nicht unterbrochen werden muss
Insbesondere für digitale Messgeräte geeignet
Super schnelle und einfache Montage
Sicherung des Wandlers durch UV-beständige Kabelbinder
Dieser Kabelumbaustromwandler wird mit mehrfarbig kodierten Anschlussleitungen geliefert

Technische Daten:
Genauigkeits-Klasse: 0.5 · Leiterdurchführung (B): 0 mm · Leiterdurchführung (H): 0 mm · Leiterdurchführung Ø: 42 mm · Primärstrom: 750 A · Sekundärstrom: 5 A

Weitere Informationen:
Marke:
Celsa
Leiterdurchführung Ø:
42 mm
Typ (Hersteller-Typ):
TQ 42 750/5A 0.5VA Kl. 0.5
Primärstrom:
750 A
Sekundärstrom:
5 A
Leiterdurchführung (H):
0 mm
Leiterdurchführung (B):
0 mm
Genauigkeits-Klasse:
0.5
ETIM FeatureGroupID:
EC002048
Produkt-Art:
Kabelumbaustromwandler
Weitere Suchbegriffe: rogowski schleife
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,96*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.