Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it RB-heatsink-B Kühlkörper-Set Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi, Banana Pi, ASUS Tink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3133389-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-heatsink-B
EAN/GTIN:
     4250236827988
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Kühlkörper
kühlkörper joy-it
entwicklungskit
Joy-it RB-heatsink-B Kühlkörper-Set Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi,Banana Pi,ASUS Tinker Board,Radxa Schwarz

Kühlkörper-SET für Rasperry Pi und andere CPU Boards, Black, Aluminium, selbstklebend

3 selbstklebende Kühlkörper
Hochwertiges Material
Universal einsetzbar
Einfache Montage
Passive Kühlung

Optimieren Sie die Leistung Ihres Raspberry Pi mit unserem hochwertigen Kühlkörperset. Entworfen für perfekten Schutz in anspruchsvollen Temperaturumgebungen oder bei CPU-Übertaktung, beinhaltet dieses Set drei selbstklebende Kühlkörper aus hochwertigem Material. Die einfache Montage und die universale Einsetzbarkeit machen es zum idealen Partner. Dank passiver Kühlung sorgt unser Set für effektive Wärmeableitung, ohne zusätzlichen Energieverbrauch oder Lärm. Erleben Sie maximale Leistung und Zuverlässigkeit, selbst unter extremen Bedingungen.

Maße: 1x 1,4 x 1,5 x 0,5 cm / 2x 0,8 x 0,8 x0,5 cm.

Technische Daten:
Geeignet für: Raspberry Pi® B,Raspberry Pi® B+,Raspberry Pi® 2 B,Raspberry Pi® 3 A+,Raspberry Pi® 3 B,Raspberry Pi® 3 B+,Raspberry Pi® 4 B,Raspberry Pi® 5 B,Raspberry Pi® A,Raspberry Pi® A+,Banana Pi BPI-M1,Banana Pi BPI-M1+,Banana Pi BPI-M2+,Banana Pi BPI-M2 Berry,Rock Pi 4 A,Rock Pi 4 B · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi,Banana Pi,ASUS Tinker Board,Radxa · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Tiefe: 5 mm

Lieferumfang:
3 Kühlkörper

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
5 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
14 mm
Marke:
Joy-it
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Raspberry Pi® B | Raspberry Pi® B+ | Raspberry Pi® 2 B | Raspberry Pi® 3 A+ | Raspberry Pi® 3 B | Raspberry Pi® 3 B+ | Raspberry Pi® 4 B | Raspberry Pi® 5 B
Passend für (Entwicklungskits):
Raspberry Pi | Banana Pi | ASUS Tinker Board | Radxa
Produkt-Art:
Kühlkörper-Set
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, RB-heatsink-B
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,78*
Lager 102
422
1
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.