Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAYDOO Subnado Unterwasser Scooter Schwarz Li-Ion 25.2 V 3900 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3134976-BP
Hersteller:
     WAYDOO
Herst.-Nr.:
     5010000105
EAN/GTIN:
     6974416940905
Suchbegriffe:
Dive Scooter
Tauchscooter
Unterwasser-Scooter
Unterwasserscooter
WAYDOO Subnado Unterwasser Scooter Schwarz Li-Ion 25.2 V 3900 mAh

WAYDOO SUBNADO UNTERWASSER-SCOOTER-HAUPTGERÄT

Klein und kompakt (38 cm lang)
Geringes Gewicht - nur 1,4 kg
98-Wh-Akku im Handgepäck erlaubt
Kompaktes und tragbares Design für eine einfache Mitnahme.
Die Schnellverschlussbefestigung macht die Installation einfach.

100W USB-C-Schnellladefunktion, vollständig aufgeladen in 1,2 Stunden.
98Wh Lithium-Ionen-Akku eingebaut, von der Fluggesellschaft zugelassen.

Technische Daten:
Akku-Kapazität: 3900 mAh · Akku-Technologie: Li-Ion · Akkuspannung (LOV): 25.2 V · Antriebsart: Mittelantrieb · Betriebsspannung-Ladegerät: 230 V · Gewicht: 1.4 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Höchstgeschwindigkeit: 5 km/h · Motorleistung (max.): 500 W · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 377 mm · Tauchtiefe (max.): 60 m · Weitere technische Daten: Betriebszeit: max. 56 min.
3 Geschwindigkeiten
Maximale Geschwindigkein 1.4 m/s
Wasserdicht: IP68

Lieferumfang:
Subnado inkl. Akku

Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 377 x 70 x 70 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
377 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
WAYDOO
Akkuspannung (LOV):
25.2 V
Farbe:
schwarz
Antriebsart:
Mittelantrieb
Höchstgeschwindigkeit:
5 km/h
Akku-Kapazität:
3900 mAh
Tauchtiefe (max.):
60 m
Motorleistung (max.):
500 W
Betriebsspannung-Ladegerät:
230 V
Gewicht:
1.4 kg
Produkt-Art:
Unterwasser Scooter
Weitere Suchbegriffe: WAYDOO, 5010000105, Subnado
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 305,99*
€ 392,02*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 322,94*
€ 392,04*
7 Tage
32
Frei Haus
ab € 592,91*
€ 698,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,04*
€ 466,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,16*
€ 460,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,00*
€ 446,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,53*
€ 425,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,94*
€ 384,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.