Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xigmatek Anubis Pro 4FX Midi-Tower PC-Gehäuse Schwarz 4 vorinstallierte Lüfter, Seitenfenster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC- Gehäuse Xigmatek Anubis Pro 4FX
PC- Gehäuse Xigmatek Anubis Pro 4FX
PC- Gehäuse Xigmatek Anubis Pro 4FX
PC- Gehäuse Xigmatek Anubis Pro 4FX
PC- Gehäuse Xigmatek Anubis Pro 4FX
PC- Gehäuse Xigmatek Anubis Pro 4FX
PC- Gehäuse Xigmatek Anubis Pro 4FX
PC- Gehäuse Xigmatek Anubis Pro 4FX
Artikel-Nr.:
     102-3137565-BP
Hersteller:
     Xigmatek
Herst.-Nr.:
     EN40788
EAN/GTIN:
     4711409540771
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Xigmatek Anubis Pro 4FX Midi-Tower PC-Gehäuse Schwarz 4 vorinstallierte Lüfter,Seitenfenster

PC- Gehäuse Xigmatek Anubis Pro 4FX

PC- Gehäuse Xigmatek Anubis Pro 4FX

Ausstattung:
Max. CPU-Kühler Abstand: 165mm
Max. Grafikkarten-Länge: 420 mm
Max. Netzteil-Länge: 200 mm
FAN SUPPORT:
- TOP: 120MM X3 OR 140MM X2
- FRONT: 120MM X3 OR 140MM X3 (vorinstalliert)
- REAR: 120MM X1 (vorinstalliert)
- MB PANEL: 120MM X2 (nur ATX)
LIQUID COOLING SUPPORT:
- TOP: 280 OR 360
- FRONT: 360
- REAR: 120
- MB PANEL: 240 (nur ATX)

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.0: 1 x · Formfaktor (Details): E-ATX,ATX,Micro-ATX,Mini-ITX · Front-Schnittstellen: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB 2.0,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke) · Gehäuse-Bauform (Computer): Midi-Tower · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · PC-Gehäuse-Besonderheiten: 4 vorinstallierte Lüfter,Seitenfenster · Produktabmessung, Breite: 205 mm · Produktabmessung, Höhe: 488 mm · Produktabmessung, Tiefe: 468 mm · Schnittstellen: USB 2.0: 2 x · Schächte intern 6,4 cm (2,5"): 2 · Schächte intern 8,9 cm (3,5"): 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 205 x 488 x 468 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
468 mm
Produktabmessung, Höhe:
488 mm
Produktabmessung, Breite:
205 mm
Marke:
Xigmatek
Front-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB 2.0 | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke)
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Gehäuse-Bauform (Computer):
Midi-Tower
Farbe:
schwarz
PC-Gehäuse-Besonderheiten:
4 vorinstallierte Lüfter | Seitenfenster
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Formfaktor (Details):
E-ATX | ATX | Micro-ATX | Mini-ITX
Schnittstellen: USB 2.0:
2 x
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
2
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
2
Produkt-Art:
PC-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, midi tower black, medium tower, Xigmatek, EN40788, Anubis Pro 4FX, Desktop Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 73,77*
€ 94,14*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 86,02*
€ 110,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.