Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B & W International Type 500 Kamerakoffer Innenmaß (B x H x T)=205 x 145 x 80 mm Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3156982-BP
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     PP.23.BG.InstaX3
EAN/GTIN:
     4031541759832
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
B & W International Type 500 Kamerakoffer Innenmaß (B x H x T)=205 x 145 x 80 mm Wasserdicht

B&W Transportkoffer Outdoor für Insta360 X3 - Type 500 bronze-grün

Extrem stabiler Koffer: Gehäuse aus Polypropylen (PP)
Nach MIL-STD-810, STANAG 4280, DEF STAN 81-41 und ATA 300 zertifiziert / UN-Zulassung auf Anfrage möglich
Flugtauglich: automatisches Druckausgleichsventil
Stabil, staubdicht, wasserdicht nach IP67
Temperaturstabil von -30° C bis +80° C
Namensschild
Stapelbar
Zwei Ösen für Vorhängeschlösser (Ø 4,5 mm)

Aufmerksam zuhören, verstehen und daraufhin maßgeschneiderte, zuverlässige und ästhetische Produkte in herausragender Qualität entwickeln, ganz nach den individuellen Anforderungen der Kunden – das ist das Ziel von B&W.
Koffer und Taschen von B&W sind nicht nur einfach Transportlösungen, sie sollen inspirieren und aktivieren.
Dafür arbeiten sie mit großer Motivation und maximaler Leidenschaft.

Der Koffer beinhaltet:
• eine schwarz/blaue Hartschaumanlage im Boden
• ein Noppenschaum im Deckel

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Bronze,Grün · Innenmaß Breite: 205 mm · Innenmaß Höhe: 145 mm · Innenmaß Tiefe: 80 mm · Kamerataschen-Besonderheiten: Wasserdicht · Material: Polypropylen,PP · Passend für Marke (Kamera): Insta360 · Passend für Modell (Kamera): Insta360 X3 · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Tragevariante (Kameratasche): Hand · Weitere technische Daten: Volumen: 2,3 Liter

Lieferumfang:
Koffer inkl. Hartschaum und Deckelschaum

Hinweis:
Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Würfelschaum (Art. Nr. SI/500)
• Schultergurt (Art. Nr. CS/500)
• Netztasche (Art. Nr. MB/500)
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 90 x 230 x 180 mm
Herstellerfarbe:
Bronze | Grün
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Marke:
B & W International
Innenmaß Tiefe:
80 mm
Innenmaß Höhe:
145 mm
Innenmaß Breite:
205 mm
Kamerataschen-Besonderheiten:
Wasserdicht
Tragevariante (Kameratasche):
Hand
Farbe:
braun | grün
Passend für Marke (Kamera):
Insta360
Passend für Modell (Kamera):
Insta360 X3
Material:
Polypropylen | PP
Produkt-Art:
Kamerakoffer
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kamerakoffer b&w, camcordertasche, kameratasche polyester, B & W International, PP.23.BG.InstaX3, Type 500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.