Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B & W International Typ 6000 Kamerakoffer Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3158000-BP
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     PP.326.B.TEX
EAN/GTIN:
     4031541760067
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
B & W International Typ 6000 Kamerakoffer Wasserdicht

B&W Transportkoffer Outdoor Typ 6000 mit Fototasche schwarz

Stabiler Koffer plus Fototasche
Wasserdicht nach IP67 Zertifizierung
Staubdicht, bruchsicher und unverwüstlich

Aufmerksam zuhören, verstehen und daraufhin maßgeschneiderte, zuverlässige und ästhetische Produkte in herausragender Qualität entwickeln, ganz nach den individuellen Anforderungen der Kunden – das ist das Ziel von B&W.
Koffer und Taschen von B&W sind nicht nur einfach Transportlösungen, sie sollen inspirieren und aktivieren.
Dafür arbeiten sie mit großer Motivation und maximaler Leidenschaft.

Koffer
• Extrem stabiler Koffer: Gehäuse aus Polypropylen (PP)
• nach MIL-STD-810, STANAG 4280, DEF STAN 81-41 und ATA 300 zertifiziert / UN-Zulassung auf Anfrage möglich
• Flugtauglich: automatisches Druckausgleichsventil
• stabil, staubdicht, wasserdicht nach IP67
• temperaturstabil von -30° C bis +80° C
• Namensschild
• stapelbar
• zwei Ösen für Vorhängeschlösser (Ø 7,0 mm)
• gummierter Griff
• zwei speziell entwickelte Schnappschlösser für maximalen Schutz und komfortables Öffnen und Schließen des Koffers

Tasche
• wasserabweisende Softtasche aus Polyester
• einfach zu öffnender 2-Wege-Reißverschluss
• variable Facheinteilung
• zwei Netztaschen
• ein Frontfach

Schultergurt
• gepolstert
• längenverstellbar
• strapazierfähig
• einfache Montage und Demontage am Koffer und der Tasche

Technische Daten:
Gewicht: 5.65 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Kamerataschen-Besonderheiten: Wasserdicht · Tragevariante (Kameratasche): Hand,Schulter · Weitere technische Daten: Innenmaße Koffer: 475 x 350 x 200 mm
Außenmaße Koffer: 510 x 420 x 215 mm
Innenmaße Tasche: 455 x 330 x 130 mm
Außenmaße Tasche: 475 x 350 x 150 mm
Volumen Koffer (leer): 32,6 Liter

Lieferumfang:
Koffer inkl. Fototasche (Art. Nr. TEX.326.RPD)

Hinweis:
Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Würfelschaum (Art. Nr. SI/6000)
• Facheinteilung (Art. Nr. RPD/6000)
• Deckeltasche (Art. Nr. LP/6000)
• Einbaurahmen (Art. Nr. PF/6000)
• Einbaurahmen Aluminium (Art. Nr. PF/6000/AF)
• Rucksacksystem (Art. Nr. BPS/5000)
• Netztasche (Art. Nr. MB/6000)
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
B & W International
Kamerataschen-Besonderheiten:
Wasserdicht
Tragevariante (Kameratasche):
Hand | Schulter
Farbe:
schwarz
Gewicht:
5.65 kg
Produkt-Art:
Kamerakoffer
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, kamerakoffer b&w, B & W International, PP.326.B.TEX, Typ 6000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,58*
€ 332,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,23*
€ 329,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,38*
€ 314,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,33*
€ 301,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,45*
€ 279,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.