Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP MgP6_6-IEC-CD1-N Winkeladapter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3162013-BP
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     MgP6_6-IEC-CD1-N
EAN/GTIN:
     3665349010003
Suchbegriffe:
Electro PJP
MgP6_6-IEC-CD1-N
zubehör für messgerät
ersatzteil für messgerät
Electro PJP MgP6_6-IEC-CD1-N Winkeladapter 1 St.

magnetische Winkeladapter 6,6mm Durchmesser zu einer Ø4mm Sicherheits-Bananenbuchse, Schwarz

Zum Anschluss von Messgeräten an RCD, RCCB, GFCI, Leistungsschalter usw., ohne deren Schrauben zu lösen (die Schrauben müssen aus Eisen oder Stahl bestehen). Zur Herstellung von sicheren semipermanenten (einige Stunden) Verbindungen zwischen 4-mm-Bananensteckern und den Eisen- oder Stahlschrauben von RCD-, RCCB-, GFCI-, Schutzschalterklemmen usw., ohne diese zu lösen. Die magnetische Spitze ermöglicht diesem Adapter, an den Schrauben oder anderen elektrischen Kontakten zu "haften", die zu einem großen Teil aus Stahl oder Eisen oder Nickel (ferromagnetische Materialien) bestehen. Typischerweise an den Schrauben von einigen Leistungsschaltern, Fehlerstromschutzschaltern. Die Magnetstärke hängt von der Form und dem Material des Kontakts ab. Die Magnetstärke ist bei einer Stahlschraube mit Linsenkopf geringer als bei einer Stahlschraube mit Flachkopf. Daher ist es wichtig, dass sich der Kontakt am Boden eines Hohlraums befindet, dessen Innendurchmesser gleich oder größer als 6,7 mm ist, aber nahe bei 6,7 mm liegt.

Ausstattung:
Ø4mm Steckanschluss
Magnetische Winkeladapter
1500V CATIII / 1000V CAT IV
4 A

Technische Daten:
Messkategorie (LOV): CAT III 1500 V,CAT IV 1000 V

Hinweis:
Schützender Fingerschutz. Halten Sie unbedingt hinter dem Fingerschutz zur sicheren Bedienung der Winkeladapter. Die Adapter sind für nur max. ein paar Stunden Verbindung ausgelegt, keine Dauerverbindung.
Weitere Informationen:
Marke:
Electro PJP
Messkategorie (LOV):
CAT III 1500 V | CAT IV 1000 V
Typ (Hersteller-Typ):
MgP6_6-IEC-CD1-N
Produkt-Art:
Winkeladapter
UKCA-konform:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 13,55*
€ 20,46*
€ 4,00*
ab € 13,79*
€ 20,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.