Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP 2710-IEC-CD1-50BL Messleitung Lamellenstecker 4 mm Lamellenstecker 4 mm 50 cm Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3162018-BP
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     2710-IEC-CD1-50BL
EAN/GTIN:
     3665349010119
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 50 cm bananenstecker blau
messkabel bananenstecker
Electro PJP 2710-IEC-CD1-50BL Messleitung [Lamellenstecker 4 mm - Lamellenstecker 4 mm] 50 cm Blau 1 St.

Messleitung mit Ø4mm stapelbaren Sicherheits-Bananensteckern, PVC 0,75mm², 50cm, Blau

CAT II 1000 V,CAT IV 600 V

Ausstattung:
Ø4 mm Steckanschluss
Länge: 50 cm
stapelbare Sicherheitsstecker
1000 V CATIII / 600V CATIV
12 A
Kontaktteile: CuBe und Messing vernickelt

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Lamellenstecker 4 mm · Herstellerfarbe: Blau · Kabellänge: 50 cm · Leitungs-Querschnitt: 0.75 mm² · Material: PVC · Messkategorie (LOV): CAT II 1000 V,CAT IV 600 V · Nennstrom: 12 A · Temperaturbereich (Details): -20 °C bis +80 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
50 cm
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Lamellenstecker 4 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Lamellenstecker 4 mm
Nennstrom - gerundet:
12 A
Marke:
Electro PJP
Farbe:
blau
Material:
PVC
Messkategorie (LOV):
CAT II 1000 V | CAT IV 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
2710-IEC-CD1-50BL
Nennstrom:
12 A
Leitungs-Querschnitt:
0.75 mm²
Temperaturbereich (Details):
-20 °C bis +80 °C
Produkt-Art:
Messleitung
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: messkabel, Electro PJP, 2710-IEC-CD1-50BL, bananenkabel, messchnur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 8,72*
€ 4,00*
ab € 5,77*
€ 8,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.