Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC351 Stromzange kalibriert (ISO) CAT III 600 V Anzeige (Counts): 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3163117-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-15815585
EAN/GTIN:
     4064161323350
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
voltcraft strommesszange
VOLTCRAFT VC351 Stromzange kalibriert (ISO) CAT III 600 V Anzeige (Counts): 600

VOLTCRAFT VC351 FORK (K)

CAT III 600 V

Kompakte Strommesszange für eine sichere Strommessung bis 60 A. Das ergonomische Gehäuse erlaubt eine Ein-Hand-Bedienung und ist durch den angespritzten Weichgummischutz sehr robust. Das Zangen-Multimeter vereint Standard-Multimeter-Funktionen mit dem komfortablen Vorteil der berührungslosen Wechselstrommessung. Mit dem Zangenmultimeter entfällt das lästige auftrennen des Stromkreises zur Strommessung.

Zuverlässige Messergebnisse mit ISO-Kalibrierung
Eine ISO-Kalibrierung ist erforderlich, wenn das Messgerät in einer nach ISO9001 zertifizierten Umgebung für Messaufgaben eingesetzt wird. Auch für Sachverständige, Abnahmestellen oder Prüflaboratorien ist eine ISO-Zertifizierung hilfreich und oft Voraussetzung.

Ausstattung:
Automatische Abschaltung
Data-Hold Funktion
ZERO-Funktion (Nullabgleich)
Anzeige bei schwacher Batterie
REL-Funktion
Überlaufanzeige
Mehrfarbig Berührungslose Spannungsprüfung (NCV)
True RMS
Rücksetzbare Sicherung
EBTN Anzeige
LED Taschenlampe

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 600 · Gewicht: 163 · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 60 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 A · Messbereich A/DC max.: 60 A · Messbereich A/DC min.: 0.1 A · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 49 mm · Produktabmessung, Höhe: 196 mm · Produktabmessung, Länge: 36 mm · Strommessung: AC/DC · kalibriert: ISO · Öffnungsbereich für Stromzange: 10 mm

Lieferumfang:
Stromzange VC-351,2x Micro-Batterien (Typ AAA, 1,5V),Aufbewahrungstasche,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 36 x 49 x 196 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
196 mm
Produktabmessung, Länge:
36 mm
Produktabmessung, Breite:
49 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
ISO
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
VC351
Messart (Details):
True RMS
Anzeige (Counts):
600
Messbereich A/AC max.:
60 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 A
Messbereich A/DC max.:
60 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 A
Öffnungsbereich für Stromzange:
10 mm
Gewicht:
163
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, strommesszangen 100ma, VOLTCRAFT, VC-15815585, VC351, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 92,46*
€ 116,12*
Frei Haus
ab € 89,47*
€ 116,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.