| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-3163346-BP Herst.-Nr.: 63005 EAN/GTIN: 4007246630059 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NOCH 63005 N Bahnhof Bergün
N Bahnhof „Bergün“
Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs
Around the World – Mitten in der Schweiz!Weltkulturerbe Albulabahn
Die Albulabahn, die Thusis mit St. Moritz in der Schweiz verbindet, ist weit über die Landesgrenzen der Schweiz hinaus international bekannt und beliebt. Die über 60 Kilometer lange Strecke führt über 144 Brücken und durch 42 Tunnel und Galerien. Das traumhafte Bergpanorama tut sein Übriges, um die Schmalspur-Strecke zu einer der spektakulärsten der Welt zu machen. Seit 2008 ist die Strecke UNESCO Weltkulturerbe.
Der Bahnhof Bergün liegt am Einstieg zu einem der spannendsten Streckenteile in Richtung Filisur. Das Gebäude beherbergt heute das Bahnmuseum Albula.
Der Laser-Cut Modellbausatz ist aus hochwertigem Karton gelasert und wird um 3D-gedruckte Teile ergänzt. Neben einer ausführlichen Aufbauanleitung ist der passende Laser-Cut Spezial-Kleber enthalten.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Bahnhof Bergün · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 337 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (L x B x H) 337 x 70 x 50 mm | Produktabmessung, Höhe: | 50 mm | Produktabmessung, Länge: | 337 mm | Produktabmessung, Breite: | 70 mm | Marke: | NOCH | Modellausführung (Modellbahn): | Bausatz | Ausführung (allgemein): | Bahnhof Bergün | Baugröße: | N | Altersklasse: | ab 15 Jahre |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |