Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Captiva Workstation I74-685 Intel® Core™ i7 i7-12700K 32 GB RAM 1 TB SSD Intel UHD Graphics Win 11 Pro 74685


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CAPTIVA Workstation I74-685 Intel® Core™ i7 i7-12700K 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro PC Schwarz
CAPTIVA Workstation I74-685 Intel® Core™ i7 i7-12700K 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3164082-BP
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     74685
EAN/GTIN:
     4046373746851
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Captiva Workstation I74-685 Intel® Core™ i7 i7-12700K 32 GB RAM 1 TB SSD Intel UHD Graphics Win 11 Pro 74685

Captiva I74-685 Workstation

Prozessor: Intel® Core™ i7 (i7-12700K) 12. Gen. (Alder Lake) (12 x 5 GHz)
Arbeitsspeicher: 32 GB DDR4-SDRAM 2400 MHz
Speicher: 1 TB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics
Betriebssystem: Windows® 11 Pro

CAPTIVA Workstation I74-685. Prozessor-Taktfrequenz: 3,6 GHz, Prozessorfamilie: Intel® Core™ i7, Prozessor: i7-12700K. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM, Speichertaktfrequenz: 2400 MHz. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD, Integrierter Kartenleser. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel® UHD Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro, Betriebssystemarchitektur: 64-Bit. Stromversorgung: 450 W. Produkttyp: PC. Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher (Titel): 32 GB RAM · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Gewicht: 11.3 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 450 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: Workstation I74-685 · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics · PC-Besonderheiten: Speicherkartenleser · Produktabmessung, Breite: 245 mm · Produktabmessung, Höhe: 545 mm · Produktabmessung, Tiefe: 535 mm · Prozessor: Intel® Core™ i7-12700K · Prozessor / Anzahl Kerne: 12 x · Prozessor / Cache: 25 MB · Prozessor / Generation: 12. Gen. (Alder Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i7-12700K · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl): 4 · Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt: 2.7 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt: 3.8 GHz · Prozessor Performance-Kerne (Anzahl): 8 · Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt: 3.6 GHz · Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt: 4.9 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 1 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),HDMI®,Mikrofon (3.5 mm Klinke),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),PS/2,RJ45,DisplayPort,Kartenleser,Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: PS/2: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Software im Lieferumfang: Norton 360 Security (Testversion) · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
535 mm
Produktabmessung, Höhe:
545 mm
Produktabmessung, Breite:
245 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
12 x 3.6 GHz / max. 5 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
32 GB RAM
SSD 1 (Titel):
1 TB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Marke:
Captiva
Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl):
4
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
12 x
Prozessor Performance-Kerne (Anzahl):
8
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Farbe:
schwarz
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) | HDMI® | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | PS/2 | RJ45
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 11 Pro
PC-Besonderheiten:
Speicherkartenleser
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
12. Gen. (Alder Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i7
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt:
2.7 GHz
Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt:
3.8 GHz
Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt:
3.6 GHz
Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt:
4.9 GHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
450 W
Prozessor:
Intel® Core™ i7-12700K
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
Software im Lieferumfang:
Norton 360 Security (Testversion)
SSD 1 Kapazität:
1 TB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Modell PCs:
Workstation I74-685
On-Board Grafikadapter (Modell):
UHD Graphics
Prozessor / Model:
i7-12700K
Gewicht:
11.3 kg
Prozessor / Cache:
25 MB
Produkt-Art:
Workstation
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Workstation, captiva workstation, komplett-pc, Captiva, 74685, I74-685, PC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 1,00*
ab € 805,06*
€ 886,83*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 850,95*
€ 934,16*
Frei Haus
ab € 883,14*
€ 972,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,16*
€ 1.111,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,81*
€ 1.110,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,54*
€ 1.096,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,98*
€ 1.067,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,95*
€ 1.012,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.