Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATO 7023245 N Schweizer Alpen-Bahnhof Filisur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3164168-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7023245
EAN/GTIN:
     4007246232451
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
KATO 7023245 N Schweizer Alpen-Bahnhof Filisur

N "Filisur" Schweizer Alpen-Bahnhof

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Der perfekte Bahnhof für Ihre Modellbahn!
Der Schweizer Alpen Bahnhof in Filisur wurde durch den Bau der Rhätischen Bahn zwischen 1898 und 1909 in Filisur gebaut. Es wurde durch den Streckenverlauf von Engadin nach Davos zu einem Verkehrsknotenpunkt. Das Modell wurde detailgetreu nachempfunden und passt somit perfekt auf jede Modell-Landschaft!

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Schweizer Alpen-Bahnhof Filisur · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 111 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 203 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 203 x 111 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
203 mm
Produktabmessung, Breite:
111 mm
Marke:
KATO
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Schweizer Alpen-Bahnhof Filisur
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, gebäude spur n, KATO, 7023245
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.