Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well NGE30E12-P1J Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3164246-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NGE30E12-P1J
EAN/GTIN:
     4021087099820
Suchbegriffe:
Mean Well
NGE30E12-P1J
trafo
powersupply
Mean Well NGE30E12-P1J Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 30 W

MEAN WELL NGE30 Stecker-SNT

Ausgangsspannung 12 V/DC
Leistung 30 W
Eingangsspannung: min. 80 V/AC,113 V/DC /max. 264 V/AC,370 V/DC
Hohlstecker 5.5/2.1

DC tauglich,LPS

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Eurostecker · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC,370 V/DC · Eingangsspannung (min.): 80 V/AC,113 V/DC · Gewicht: 162.0 g · Kabellänge: 120 cm · Leistung: 30 W · Produktabmessung, Breite: 30.0 mm · Produktabmessung, Höhe: 65.0 mm · Produktabmessung, Länge: 62.0 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1 · Weitere technische Daten: Serie: NGE30
Anwendung: ITE,Industrie,Haushalt,Medizin
Gehäuse: Steckernetzteil
Abmessung: Länge: 62 mm
Abmessung: Breite: 30 mm
Abmessung: Höhe: 65 mm
Gewicht: 162 g
Kennzeichen: DEKRA
MTBF: 1078600 h
Betriebserwartung: 30.000 h
Betriebstemperatur, min.: -30 °C
Betriebstemperatur, max.: 70 °C
Lagertemperatur, min.: -20 °C
Lagertemperatur, max.: 85 °C
Netzfrequenz min.: 47 Hz
Netzfrequenz max.: 63 Hz
Eingangsspannung min. AC: 80 V
Eingangsspannung max. AC: 264 V
Eingangsspannung min. DC: 113 V
Eingangsspannung max. DC: 370 V
Eingangsstrom: 0,6 A
Wirkungsgrad: 88,5 %
Leerlaufleistung, kleiner als: 0,075 W
Ableitstrom, max.: 0,1 mA
Einschaltstrom, max.: 70 A
Power Faktor Korrektur (PFC): 0
Anschlussart, Eingang: Eurostecker
Anzahl Ausgänge: 1
Ausgangsleistung: 30 W
Ausgangsspannung: 12 V
Ausgangsspannungstoleranz: -3 - 3 %
Restwelligkeit: 120 mVp-p
Ausgangsstrom: 2,5 A
Überlastschutz: 1
Überlastschutzausführung: Hiccup
Kurzschlussschutz: 1
Überspannungsschutz: 1
Übertemperaturschutz: 0
Anschlussart, Ausgang: 5,5*2,1mm Hohlstecker
Schutzklasse: II
Isolationsspannung I/P-O/P: 4.000 V
Approbationen: CE,EAC,EN,IEC
Normen (EMV): EN 55011 Klasse B,EN 55032 Klasse B
Normen (Sicherheit): IEC 62368-1,IEC 60601-1,IEC 61558-1,IEC 61558-2-16,IEC 60335-1,EN 62368-1,EN 60601-1,EN 61558-1,EN 61558-2-16,EN 60335-1
Schutzklassifikation medizinisch: 2*MOPP
REACH-SVHC: nein
Wirkungsgrad (bei 10% Last): 83,5 %
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: 87 %
Ausgangsspannung wählbar: 0
Länge der Zuleitung, Ausgang: 120 cm
Schutzart/IP: IP21
Energielevel: (EU) 2019/1782 + Level VI
RoHS: R - RoHS konform

Weitere Informationen:
Kabellänge:
120 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 62.0 x 30.0 x 65.0 mm
Produktabmessung, Höhe:
65.0 mm
Produktabmessung, Länge:
62.0 mm
Produktabmessung, Breite:
30.0 mm
Schutzart:
IP21
Anschluss (Bauelemente):
Eurostecker
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
NGE30E12-P1J
MTBF:
1078600 h
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC | 370 V/AC
Eingangsspannung (min.):
80 V/AC | 113 V/AC
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-30 °C
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
30 W
Gewicht:
162.0 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 11,58*
€ 16,55*
1
€ 4,00*
ab € 11,23*
€ 16,63*
1
€ 5,95*
ab € 10,32*
€ 16,66*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 13,65*
€ 19,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.