Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solido Toyota GR Supra blau 1:18 Modellauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3164480-BP
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     S1809003
EAN/GTIN:
     3663506024368
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
modellbau sammlermodelle
Solido Toyota GR Supra blau 1:18 Modellauto

1:18 Toyota GR Supra blau

Ausstattung:
2021
Die-cast
Fensterkarton mit Kunststoffsockel

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 14 Jahre · Maßstab: 1:18 · Modellausführung: Standmodell

Weitere Informationen:
Marke:
Solido
Empfohlenes Mindestalter (min.):
14 Jahre
Maßstab:
1:18
Herst.-Teilenr.:
S1809003
Modellausführung:
Standmodell
Produkt-Art:
Modellauto
Weitere Suchbegriffe: Solido, S1809003, Toyota GR Supra blau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 42,42*
€ 55,04*
€ 4,00*
ab € 38,12*
€ 55,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.