Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solido Volkswagen Beetle 1303 grün 1:18 Modellauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3164482-BP
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     S1800521
EAN/GTIN:
     3663506023231
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
modellbau sammlermodelle
Solido Volkswagen Beetle 1303 grün 1:18 Modellauto

1:18 Volkswagen Beetle 1303 grün

Ausstattung:
Mexican Taxi 1974
Die-cast
Fensterkarton mit Kunststoffsockel

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 14 Jahre · Maßstab: 1:18 · Modellausführung: Standmodell

Weitere Informationen:
Marke:
Solido
Empfohlenes Mindestalter (min.):
14 Jahre
Maßstab:
1:18
Herst.-Teilenr.:
S1800521
Modellausführung:
Standmodell
Produkt-Art:
Modellauto
Weitere Suchbegriffe: Solido, S1800521, Volkswagen Beetle 1303 grün
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 42,20*
€ 54,73*
€ 4,00*
ab € 38,33*
€ 54,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.