Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solido Peugeot 205 Rallye 1,9L weiß 1:18 Modellauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3164484-BP
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     S1801716
EAN/GTIN:
     3663506023415
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
modellbau sammlermodelle
Solido Peugeot 205 Rallye 1,9L weiß 1:18 Modellauto

1:18 Peugeot 205 Rallye 1,9L weiß

Ausstattung:
1990, Schwab Collection
Die-cast
Fensterkarton mit Kunststoffsockel

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 14 Jahre · Maßstab: 1:18 · Modellausführung: Standmodell

Weitere Informationen:
Marke:
Solido
Empfohlenes Mindestalter (min.):
14 Jahre
Maßstab:
1:18
Herst.-Teilenr.:
S1801716
Modellausführung:
Standmodell
Produkt-Art:
Modellauto
Weitere Suchbegriffe: Solido, S1801716, Peugeot 205 Rallye 1, 9L weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 50,68*
€ 65,23*
€ 4,00*
ab € 44,89*
€ 65,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.