Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 230 V/AC (max) 1 Wechsler Metz Connect RM21 230 V AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3164632-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11051105
EAN/GTIN:
     4251394625614
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul
Relais 230 V/AC (max) 1 Wechsler Metz Connect RM21 230 V AC 1 St.

RM21 230 V AC

Relaismodul für große Lasten wie z.B. Lampenlasten, Motoren und Antriebe zur Potentialtrennung zwischen Logik und Last.Anschluss mit Schraubklemmen, Relaisfassung 2-stöckig, steckbares Relais, mit Beschriftungsfeld, Fassung, Haltebügel und LED-Modul. Varianten: 24 V AC oder 230 V AC

Ausstattung:
Interfacetechnik
Interfacebaustein
Relaismodul
Industrie-Relais
Steckfassung
Steckbares Relais
1 Wechsler

Technische Daten:
AWG max.: 22 · AWG min.: 12 · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsspannung max.: 230 V/AC · Einschalt-Strom: 30 A · Gewicht: 95 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi 90/10 · Produktabmessung, Breite: 15.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Tiefe: 65 mm · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Stromaufnahme max.: 7 mA · max. Querschnitt starr: 2.5 mm² · min. Querschnitt starr: 0.2 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 15.50 x 75 x 65 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
65 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
15.50 mm
Marke:
Metz Connect
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Typ (Hersteller-Typ):
RM21 230 V AC
AWG max.:
22
AWG min.:
12
max. Querschnitt starr:
2.5 mm²
min. Querschnitt starr:
0.2 mm²
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Einschalt-Strom:
30 A
Kontaktmaterial:
AgNi 90/10
Betriebsspannung (Bereich):
230 V/AC (max)
Betriebsspannung max.:
230 V/AC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
95 g
Produkt-Art:
Relais
Weitere Suchbegriffe: btr relaismodul, relaismodul, Metz Connect, 11051105, RM21 230 V AC, überwachungsrelais, überwachungs relais
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 9,521*
€ 11,961*
10
Frei Haus
ab € 9,921*
€ 12,411*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,53*
€ 13,53*
36 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,14*
€ 13,60*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 19,36*
€ 28,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.