Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 24 V/AC (max) 1 Wechsler Metz Connect RM21 24 V AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3164633-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11051110
EAN/GTIN:
     4251394625607
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul
Relais 24 V/AC (max) 1 Wechsler Metz Connect RM21 24 V AC 1 St.

RM21 24 V AC

Relaismodul für große Lasten wie z.B. Lampenlasten, Motoren und Antriebe zur Potentialtrennung zwischen Logik und Last.Anschluss mit Schraubklemmen, Relaisfassung 2-stöckig, steckbares Relais, mit Beschriftungsfeld, Fassung, Haltebügel und LED-Modul. Varianten: 24 V AC oder 230 V AC

Ausstattung:
Interfacetechnik
Interfacebaustein
Relaismodul
Industrie-Relais
Steckfassung
Steckbares Relais
1 Wechsler

Technische Daten:
AWG max.: 22 · AWG min.: 12 · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Betriebsspannung: 24 V/AC · Betriebsspannung max.: 24 V/AC · Einschalt-Strom: 30 A · Gewicht: 95 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi 90/10 · Produktabmessung, Breite: 15.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Tiefe: 65 mm · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Stromaufnahme max.: 69 mA · max. Querschnitt starr: 2.5 mm² · min. Querschnitt starr: 0.2 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 15.50 x 75 x 65 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
65 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
15.50 mm
Marke:
Metz Connect
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Typ (Hersteller-Typ):
RM21 24 V AC
AWG max.:
22
AWG min.:
12
max. Querschnitt starr:
2.5 mm²
min. Querschnitt starr:
0.2 mm²
Betriebsspannung:
24 V/AC
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Einschalt-Strom:
30 A
Kontaktmaterial:
AgNi 90/10
Betriebsspannung (Bereich):
24 V/AC (max)
Betriebsspannung max.:
24 V/AC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
95 g
Produkt-Art:
Relais
Weitere Suchbegriffe: btr relaismodul, relaismodul, Metz Connect, 11051110, RM21 24 V AC, überwachungsrelais, überwachungs relais
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 9,851*
€ 12,481*
36 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,86*
€ 12,49*
10
Frei Haus
ab € 10,255*
€ 12,985*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 13,64*
€ 16,90*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 16,63*
€ 24,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.