Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect NG4-F Netzgerät 24 V/DC 700 mA 16 W Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3164637-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11056170
EAN/GTIN:
     4251394620893
Suchbegriffe:
Metz Connect
11056170
NG4-F
hutschienennetzteile
Metz Connect NG4-F Netzgerät 24 V/DC 700 mA 16 W Inhalt 1 St.

Netzgerät NG4-F 24 V DC

Das Netzgerät NG4-F liefert eine geregelte Gleichspannung von 24 V DC / 16 W zur Versorgung von Geräten der Produktfamilie I/O-Komponenten. Der Abgriff der Sekundärspannung ist nur auf der rechten Seite der Gerätefront über eine steckbare Klemme sowie an den Federkraftklemmen möglich. Der Abgriff der Bus-Kommunikation ist auf beiden Seiten der Gerätefront über steckbare Klemmen möglich. Das parallele Betreiben mehrerer Netzgeräte ist nicht gestattet. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern. Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In).

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 700 mA · Betriebstemperatur (max.): +55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -10 °C · Eingangsspannung (max.): 240 V/AC · Eingangsspannung (min.): 110 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 110 - 240 V/AC · Eingänge: 1 · Gewicht: 108 g · Leistung: 16 W · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 69.30 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Schutzart: IP40,Schutzklasse II · Weitere technische Daten: Eingangsfrequenzbereich: 47 ~ 63Hz
Spannungsfestigkeit: 4000 V/AC (Eingang/Ausgang)
Anschlussklemme: 4-polig
Farbe: grau
Material Gehäuse: Polyamid 6.6 V0

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 50 x 69.30 mm
Produktabmessung, Höhe:
69.30 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
700 mA
Marke:
Metz Connect
Schutzart:
IP40 | Schutzklasse II
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Herst.-Teilenr.:
11056170
Typ (Hersteller-Typ):
NG4-F
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
110 V/AC
Betriebstemperatur (max.):
+55 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-10 °C
Ausgangsstrom (max.):
700 mA
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Leistung:
16 W
Eingänge:
1
Eingangsspannungs-Bereich:
110 - 240 V/AC
Gewicht:
108 g
Produkt-Art:
Netzgerät
Weitere Suchbegriffe: hutschienennetzgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 67,97*
€ 84,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,06*
€ 84,30*
Frei Haus
ab € 70,04*
€ 86,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,48*
€ 90,79*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 118,63*
€ 142,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.