| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-3164652-BP Herst.-Nr.: 29818 EAN/GTIN: 4032661298188 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Albrecht Ersatzakku 29818
Ersatzakku für Tectalk Worker 3 PMR446 Funkgerät
Ersatzakku für Tectalk Worker 3 2000 mAh Leistung Drehbarer Gürtelclip für jede optimale Position und jede Situation
Ein optional erhältlicher Lithium Ionen Ersatzakku für das PMR446 Handfunkgerät Albrecht Tectalk Worker 3 mit 2000 mAh Leistung. Dank dem drehbaren Gürtelclip am Akku lässt sich das Funkgerät bequem in jede optimale Position am Körper anpassen - ideal im Beruf & Hobby.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Details): Tectalk Worker 3 PMR446 Funkgerät
Lieferumfang: 1 Li-Ion Akku 2000 mAH
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für (Details): | Tectalk Worker 3 PMR446 Funkgerät | Marke: | Albrecht | Farbe: | schwarz | Produkt-Art: | Ersatzakku |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 14,98* | € 20,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,70* | ab € 15,42* | € 20,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 17,99* | € 25,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|