Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 1803.6121 Wippschalter 250 V/AC 10 A 1 x Aus/Ein IP40 rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3164745-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1803.6121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 1-polig ein/aus
wippenschalter
Marquardt 1803.6121 Wippschalter 250 V/AC 10 A 1 x Aus/Ein IP40 rastend 1 St.

Wippschalter 1803.6121

Technische Daten:
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktmaterial: Ag · Lebensdauer (mechanisch): 10E4 · Material: PA · Polzahl: 1 · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Marke:
Marquardt
Schutzart:
IP40
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Material:
PA
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
1803.6121
Polzahl:
1
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
10E4
Kontaktmaterial:
Ag
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, Marquardt, 1803.6121, switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 2,34*
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 2,35*
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 2,53*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.