Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 145N/sw Reiseadapter 1er Set 145N/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3164779-BP
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     145N/sw
EAN/GTIN:
     4024881800319
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Kaiser 145N/sw Reiseadapter 1er Set 145N/sw

Reisestecker D + F / Schweiz Typ 23 mit Schutzkontakt, schwarz

Reisesteckadapter mit Schutzkontakt von Steckdose Typ F auf Steckdose Typ J (CH Typ 23).

Technische Daten:
Nennstrom (max.) (Details): 16 A · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 67.5 mm · Sets (LOV - nur für Titel): 1er Set · Weitere technische Daten: Gewicht: 29 g
Nennspannung: 250 V
Gehäuse: Polypropylen
Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 67.5 x 42 x 26 mm
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
67.5 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
Marke:
Kaiser
Sets (LOV - nur für Titel):
1er Set
Nennstrom (max.) (Details):
16 A
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter schweiz, netzadapter, kaiser reiseadapter, Kaiser, 145N/sw, Weltreisestecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
31
1
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 3,13*
3
€ 4,00*
ab € 1,88*
€ 3,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.