Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 410357 EASY-PROTECT/413 Gelbox für Verbindungsklemmen flexibel: 0.5-6 mm² starr: 0.5-6 mm² 1 St. Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3164795-BP
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     410357
EAN/GTIN:
     4010311189833
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
CellPack 410357 EASY-PROTECT/413 Gelbox für Verbindungsklemmen flexibel: 0.5-6 mm² starr: 0.5-6 mm² 1 St. Schwarz

Gelbox EASY-PROTECT/413

Gelbox mit WAGO COMPACT-Verbindungsklemmen. Gelgefülltes Gehäuse zum einfachen, schnellen und sicheren Feuchtigkeitsschutz von WAGO COMPACT-Verbindungsklemmen.

Ausstattung:
Schutz der WAGO COMPACT Verbindungsklemme vor Feuchtigkeit und Wassereintritt nach IPX8
VDE-typgeprüftes System nach EN 60998-2, zugelassen mit WAGO COMPACT Verbindungsklemmen Typ 221
Formstabiles, kennzeichnungs- und silikonfreies Gel
UV-beständiges, robustes und wiederzugängliches Gehäuse
Schnelle, einfache und sichere Montage
Gebrauchsfertig

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 450 V · Nennstrom: 32 A · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 40.10 mm · Weitere technische Daten: Abmessung Höhe: 21.30 mm
Gehäuse Typ: 4
Gehäuse Anzahl: 1 Stück
Klemm Anzahl: 1 Stück
Schutzart: IPX8
Gehäuse: Polypropylen
Verschluss: Verrastung
Gelfarbe: Gelblich transluzent
Gelmaterial: Polyurethan
Brennbarkeitsklasse Gehäuse: V2 · max. Querschnitt flexibel: 6 mm² · max. Querschnitt starr: 6 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.5 mm² · min. Querschnitt starr: 0.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 40.10 mm x 38 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
40.10 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
CellPack
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
410357
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
450 V
max. Querschnitt flexibel:
6 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.5 mm²
max. Querschnitt starr:
6 mm²
min. Querschnitt starr:
0.5 mm²
Produkt-Art:
Gelbox für Verbindungsklemmen
Weitere Suchbegriffe: dosenklemmen 6qmm, dosenklemme, CellPack, 410357, EASY-PROTECT/413, europaklemme, europa klemme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,07*
€ 7,50*
€ 5,46*
ab € 5,06*
€ 7,51*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,56*
€ 8,16*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,56*
€ 8,16*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 15,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.