Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 449750 EASY-PROTECT/Inline/3/4 Gelbox für Verbindungsklemmen flexibel: 0.2-4 mm² starr: 0.2-4 mm² 1 St. Schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3164801-BP
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     449750
EAN/GTIN:
     4010311201610
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
CellPack 449750 EASY-PROTECT/Inline/3/4 Gelbox für Verbindungsklemmen flexibel: 0.2-4 mm² starr: 0.2-4 mm² 1 St. Schwarz

Gelbox EASY-PROTECT/Inline/3/4

Gelbox mit WAGO COMPACT Inline Durchgangsverbindern. Gelgefülltes Gehäuse zum einfachen, schnellen und sicheren Feuchtigkeitsschutz von WAGO COMPACT-Inline Durchgangsverbindern mit Hebel.

Ausstattung:
Schutz der WAGO COMPACT Verbindungsklemme vor Feuchtigkeit und Wassereintritt nach IPX8
VDE-typgeprüftes System nach EN 60998-2, zugelassen mit WAGO COMPACT Verbindungsklemmen Typ 221
Formstabiles, kennzeichnungs- und silikonfreies Gel
UV-beständiges, robustes und wiederzugängliches Gehäuse
Schnelle, einfache und sichere Montage
Gebrauchsfertig

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 450 V · Nennstrom: 32 A · Produktabmessung, Breite: 56.90 mm · Produktabmessung, Länge: 41.70 mm · Weitere technische Daten: Abmessung Höhe: 17.80 mm
Gehäuse Typ: 3
Gehäuse Anzahl: 1 Stück
Klemm Anzahl: 3 Stück
Schutzart: IPX8
Gehäuse: Polypropylen
Verschluss: Verrastung
Gelfarbe: Gelblich transluzent
Gelmaterial: Polyurethan
Brennbarkeitsklasse Gehäuse: V2 · max. Querschnitt flexibel: 4 mm² · max. Querschnitt starr: 4 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.2 mm² · min. Querschnitt starr: 0.2 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 41.70 mm x 56.90 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
41.70 mm
Produktabmessung, Breite:
56.90 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
CellPack
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
449750
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
450 V
max. Querschnitt flexibel:
4 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.2 mm²
max. Querschnitt starr:
4 mm²
min. Querschnitt starr:
0.2 mm²
Produkt-Art:
Gelbox für Verbindungsklemmen
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme 4qmm, dosenklemme, CellPack, 449750, EASY-PROTECT/Inline/3/4, europaklemme, europa klemme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,76*
€ 9,64*
€ 5,95*
ab € 6,77*
€ 9,65*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,30*
€ 10,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,75*
€ 12,48*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 20,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.