Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack No.328/0.18-19-20/GNYE 416780 Isolierband No. 328 Grün-Gelb (L x B) 20 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3164815-BP
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     416780
EAN/GTIN:
     4010311190808
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband 19 mm x 20 m
CellPack No.328/0.18-19-20/GNYE 416780 Isolierband No. 328 Grün-Gelb (L x B) 20 m x 19 mm 1 St.

PVC-Isolierband No.328/0.18-19-20/GNYE

Grün-Gelb
(L x B) 20 m x 19 mm
Hochflexibel,Feuchtigkeitsbeständig,Ölbeständig,Säure- und Laugenbeständig,UV-Beständig,Witterungsbeständig,Selbstverlöschend

Hochwertiges, besonders elastisches, selbstverlöschendes PVC-Isolierband für den Elektro- und Fernmeldebereich.

Ausstattung:
Auch bei niedrigen Temperaturen

Technische Daten:
Dicke: 0.18 mm · Herstellerfarbe: Grün-Gelb · Klebeband-Besonderheiten: Hochflexibel,Feuchtigkeitsbeständig,Ölbeständig,Säure- und Laugenbeständig,UV-Beständig,Witterungsbeständig,Selbstverlöschend · Materialstärke: 0.18 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 20 m · Serie (Klebebänder): No. 328 · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -18 °C · Trägermaterial (Details): PVC · Weitere technische Daten: Reißdehnung: 300 %
Reißfestigkeit: 35 N/cm
Abwickelkraft: 3.5 N/cm
Haftung auf Stahl: 2 N/cm
Haftung an Unterlagen: 2.4 N/cm
Durchschlagsfestigkeit: 45 kV/mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 20 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Grün-Gelb
Produktabmessung, Länge:
20 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
CellPack
Klebeband-Besonderheiten:
Hochflexibel | Feuchtigkeitsbeständig | Ölbeständig | Säure- und Laugenbeständig | UV-Beständig | Witterungsbeständig | Selbstverlöschend
Farbe:
grün
Serie (Klebebänder):
No. 328
Typ (Hersteller-Typ):
No.328/0.18-19-20/GNYE
Trägermaterial (Details):
PVC
Materialstärke:
0.18 mm
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-18 °C
Dicke:
0.18 mm
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband grün, CellPack, 416780, No.328/0.18-19-20/GNYE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 5,00*
ab € 2,25875*
€ 3,16875*
1
€ 5,95*
ab € 2,25*
€ 3,32*
15 Tage
unbekannt
8
€ 6,99*
ab € 2,67*
€ 3,83*
15 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 3,84*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 6,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.