Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 348812 SMH4/1.5-6/V Warmschrumpf-Verbindungsmuffe Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3164829-BP
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     348812
EAN/GTIN:
     4010311169552
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Kabelmuffe
Schraubstoßverbinder
Schrumpfmuffe
CellPack 348812 SMH4/1.5-6/V Warmschrumpf-Verbindungsmuffe Inhalt: 1 St.

Verbindungsmuffe SMH4/1.5-6 V

Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Mit Schraubverbindern mit Madenschraube, geeignet für Aluminium- und Kupferleiter.

Ausstattung:
Kompakte Abmessungen
Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
Beständig gegen chemische Einflüsse
Beständig gegen Erdalkalien
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Querschnitt (max.): 6 mm² · Querschnitt (min.): 1.5 mm² · weitere Zulassungen, Normen: EN 50393

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Marke:
CellPack
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
348812
Typ (Hersteller-Typ):
SMH4/1.5-6/V
Querschnitt (max.):
6 mm²
Querschnitt (min.):
1.5 mm²
weitere Zulassungen, Normen:
EN 50393
Produkt-Art:
Warmschrumpf-Verbindungsmuffe
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe cellpack, schrumpfmuffe, CellPack, 348812, SMH4/1.5-6/V, Erdmuffe, Muffe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,59*
€ 23,52*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,68*
€ 23,64*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,18*
€ 24,42*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,49*
€ 25,10*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 36,11*
€ 46,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 944,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.