| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3164850-BP Herst.-Nr.: 087326 EAN/GTIN: 4007841087326 |
| |
|
| | |
| Steinel MULTI 1000 087326 Kabelschere 50 mm²
Steinel Kabelschere für Kupferkabel bis 50 mm²
Klingen aus rostfreiem Edelstahl Glatte Schnitte durch Schneide mit Mikroverzahnung Feindrahtkabel aus Kupfer von bis zu 50mm² Softgriff mit Weichkomponente für perfekte Ergonomie Härtegrad Schneidefläche: HRC 55 Für Aderendhülsen ø 0,5-4mm²
Kabelschere Multi 1000 inkl. Gürtelclip - Scharf. Stark. Präzise
Ausstattung: Klingen aus rostfreiem Edelstahl
Technische Daten: Gewicht: 110 g · Material: Edelstahl (rostfrei) · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm · Schneidwert-Querschnitt (max.): 50 mm²
Lieferumfang: Kabelschere Gürtelclip
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 195 mm | Produktabmessung, Breite: | 75 mm | Marke: | Steinel | Material: | Edelstahl (rostfrei) | Herst.-Teilenr.: | 087326 | Schneidwert-Querschnitt (max.): | 50 mm² | Gewicht: | 110 g | Produkt-Art: | Kabelschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,74* | € 45,38* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,63* | € 45,41* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 33,77* | € 46,01* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,85* | € 46,82* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,85* | € 48,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|