Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel 087319 Heißklebesticks 11 mm 150 mm Transparent 800 g 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3164853-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     087319
EAN/GTIN:
     4007841087319
Suchbegriffe:
Steinel
087319
Schmelzklebstoff
Heißklebestoff
Steinel 087319 Heißklebesticks 11 mm 150 mm Transparent 800 g 50 St.

Bastelkleber Klebesticks Ø11 x 150 mm, 800 g, 50 Stk.

Standard Universal-Klebestifte für alle gängigen Klebepistolen 11 mm
Gute Klebeleistung bei fast jedem Material: Holz, Glas, Papier, Pappe, Stein, Porzellan, Textil, Keramik und viele weitere
Zum Basteln, Reparieren, Dekorieren, Ausbessern, Montieren und Fixieren im Haushalt und in der Werkstatt
Mit einer Heißluftpistole kann der Heisskleber problemlos und rückstandsfrei entfernt werden

Qualitätskleber von Steinel. Bastel- Klebesticks Ø 11 mm, ideal zum Basteln und Dekorieren. Kraftvoller Universal-Schmelzkleber, der nach nur 10 Sekunden bereits fest und nach ca. 2 Minuten belastbar ist. Der Kleber ist lösemittelfrei und mithilfe von Heißluft problemlos ablösbar. Geeignet für GlueMatic 1011, GlueMatic 3011, MobileGlue 3011 und MobileGlue 5011, sowie für alle gängigen 11mm Klebepistolen.

Technische Daten:
Gewicht: 800 g · Herstellerfarbe: Transparent · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Produktabmessung, Ø: 11 mm

Lieferumfang:
50 Stück, 800 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Ø:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Marke:
Steinel
Farbe:
transparent
Gewicht:
800 g
Produkt-Art:
Heißklebesticks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 10,57*
€ 15,14*
€ 4,00*
ab € 10,15*
€ 15,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,14*
€ 18,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,04*
€ 17,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,54*
€ 16,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,11*
€ 15,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2114* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.