Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN CAMPUS 17480-13 Schreibtischköcher Schwarz Anzahl der Fächer: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3164907-BP
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17480-13
EAN/GTIN:
     4012473120815
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
HAN CAMPUS 17480-13 Schreibtischköcher Schwarz Anzahl der Fächer: 6

Schreibtischköcher CAMPUS, schwarz

Mit 5 Röhren und 1 Kleinteile-Schale
Made in Germany
Aus hochwertigem Kunststoff, Polystyrol (PS)

Schreibtischköcher CAMPUS mit 5 in Höhe und Durchmesser unterschiedlichen Röhren und 1 flachen Schale zur Kleinteile-Organisation. Die moderne Interpretation eines Büroklassikers – zeitgemäßes Design trifft auf hohe Qualität. Der elegante Schreibtischköcher eignet sich zur Organisation und Ablage von Schreibtisch, Beauty- oder Künstlerbedarf. Die glänzenden Oberflächen harmonieren mit den geschwungenen Formen. In den 5 Röhren finden auch längere und/oder schwere Gegenstände einen sicheren Stand. Kleinteile lassen sich perfekt in der Schale unterbringen. Die große Grundfläche sorgt auch in gefülltem Zustand für einen sicheren Stand.

Technische Daten:
Anzahl der Fächer: 6 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff,PS,Polystyrol · Produktabmessung, Breite: 131 mm · Produktabmessung, Höhe: 137 mm · Produktabmessung, Tiefe: 154 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
154 mm
Produktabmessung, Höhe:
137 mm
Produktabmessung, Breite:
131 mm
Marke:
HAN
Anzahl der Fächer:
6
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff | PS | Polystyrol
Produkt-Art:
Schreibtischköcher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,41*
€ 5,93*
€ 4,75*
ab € 3,53*
€ 5,93*
9 Tage
50
€ 5,99*
ab € 3,61*
€ 6,24*
2 Tage
95
€ 5,49*
ab € 4,15*
€ 6,90*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 8,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAN
17480-12
ab € 3,37*
Sonstiges
HAN
17480-191
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.