Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-55 LCD Zweipoliger Spannungsprüfer kalibriert (ISO) CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Akustik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3165224-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-15826120
EAN/GTIN:
     4064161326009
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer voltcraft
spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iii
VOLTCRAFT VC-55 LCD Zweipoliger Spannungsprüfer kalibriert (ISO) CAT III 1000 V,CAT IV 600 V Akustik,LCD,LED

VOLTCRAFT VC 55LCD 2POL. SPANNUNGSPRÜFER (K)

CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
LED- und LCD-Anzeige
Durchgangsprüfung
Einpolige Phasenprüfung
Drehfeldprüfung
Integrierte Messstellenbeleuchtung

Der zweipolige Spannungsprüfer wird gebaut und geprüft nach EN 61243-3/VDE0682. Die Spannungsanzeige erfolgt über helle LEDs, die in Bereiche von 12 - 690 V aufgeteilt sind und zusätzlich als realer Effektivwert in der LCD-Anzeige.

Zuverlässige Messergebnisse mit ISO-Kalibrierung
Eine ISO-Kalibrierung ist erforderlich, wenn das Messgerät in einer nach ISO9001 zertifizierten Umgebung für Messaufgaben eingesetzt wird. Auch für Sachverständige, Abnahmestellen oder Prüflaboratorien ist eine ISO-Zertifizierung hilfreich und oft Voraussetzung.

Ausstattung:
Gleich- und Wechselspannungsprüfung
Polaritätsprüfung
Optische und akustische Durchgangsprüfung
Einpolige Phasenprüfung für Spannungen von 100 - 690 V/AC
Drehfeldprüfung
Integrierte Messstellenbeleuchtung
Aufsteckbare 4 mm Prüfadapter zur zuverlässigen Kontaktierung von Steckdosenkontakten

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): Akustik,LCD,LED · Frequenz (max.): 400 Hz · Frequenz (min.): 16 Hz · Messbereich V/AC max.: 690 V · Messbereich V/AC min.: 12 V · Messbereich V/DC max.: 690 V · Messbereich V/DC min.: 12 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Durchgangsprüfung,Phasenprüfung · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 242 mm · Schutzart: IP64 · kalibriert: ISO

Lieferumfang:
2 Prüfspitzenadapter 4 mm
2 Aufsteckkappen
Prüfspitzenschutz
Batterien
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 65 mm x 242 mm
Produktabmessung, Höhe:
242 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Frequenz (max.):
400 Hz
Frequenz-Bereich:
16 Hz - 400 Hz
Messbereich V/AC:
12 bis 690 V
Messbereich V/DC:
12 bis 690 V
Marke:
VOLTCRAFT
Schutzart:
IP64
kalibriert:
ISO
Anzeige (Spannungsprüfer):
Akustik | LCD | LED
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Durchgangsprüfung | Phasenprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
VC-55 LCD
Frequenz (min.):
16 Hz
Messbereich V/AC max.:
690 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Messbereich V/DC max.:
690 V
Messbereich V/DC min.:
12 V
Arbeitstemperatur:
-15 bis +55 °C
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-15826120, VC-55 LCD, voltkraft, 2poliger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 99,03*
€ 125,23*
Frei Haus
ab € 96,39*
€ 125,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,23*
€ 149,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC50/60
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.