Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B & W International Outdoor Koffer drone.case PP.166 Avata2 16.6 l (B x H x T) 420 x 180 x 325 mm Gelb PP.166.Y.Avata2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3165277-BP
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     PP.166.Y.Avata2
EAN/GTIN:
     4031541760708
Suchbegriffe:
B & W International
PP.166.Y.Avata2
drone.case PP.166 Avata2
Outdoorzubehör
B & W International Outdoor Koffer drone.case PP.166 Avata2 16.6 l (B x H x T) 420 x 180 x 325 mm Gelb PP.166.Y.Avata2

B&W Transportkoffer Outdoor für Drohne DJI Avata 2 Fly More Combo - Typ 4000 gelb

Extrem stabiler Koffer: Gehäuse aus Polypropylen (PP)
Nach MIL-STD-810, STANAG 4280, DEF STAN 81-41 und ATA 300 zertifiziert / UN-Zulassung auf Anfrage möglich
Flugtauglich: automatisches Druckausgleichsventil
Stabil, staubdicht, wasserdicht nach IP67
Temperaturstabil von -30° C bis +80° C
Namensschild
Stapelbar
Zwei Ösen für Vorhängeschlösser (Ø 7,0 mm)
Gummierter Griff
Speziell entwickelte Schnappschlösser für maximalen Schutz und komfortables Öffnen und Schließen des Koffers

Aufmerksam zuhören, verstehen und daraufhin maßgeschneiderte, zuverlässige und ästhetische Produkte in herausragender Qualität entwickeln, ganz nach den individuellen Anforderungen der Kunden – das ist das Ziel von B&W.
Koffer und Taschen von B&W sind nicht nur einfach Transportlösungen, sie sollen inspirieren und aktivieren. Dafür arbeiten sie mit großer Motivation und maximaler Leidenschaft.

Ausstattung:
SCHUTZ FÜR DEINE DROHNE
Nicht nur der Kauf der Drohne muss wohl überlegt sein, sondern auch der des Drohnenkoffers. Mit dem staubdichten, wasserdichten und stoßfesten Koffer von B&W bringst du deine Drohne sicher ans Ziel.

ALLES MUSS MIT
Eine Drohne ist nicht günstig und daher sollte diese zusammen mit dem Zubehör für den Transport bestmöglich geschützt werden. Das outdoor.case 4000 mit Inlay für die DJI Avata 2 oder die umfangreiche DJI Avata 2 Fly More Combo, bietet Platz für deine Drohne, DJI FPV Motion Controller 3, DJI RC Motion 3, DJI Goggles 3 und zusätzliches Equipment, wie z.B. Ersatzpropeller. Dank des vorgefertigten Inlays besteht die Möglichkeit, bis zu 6 Drohnenakkus (davon einer im Copter) sicher im Koffer zu transportieren.

EGAL WO
Dieser Koffer schützt deine Avata 2 vor Schnee, Hagel und Regen, auch Temperaturen von -30°C bis +80°C sind kein Problem. Es gibt kaum eine Outdoor Bedingung, welcher der Koffer nicht standhält.

AUF TOUR
Du fliegst in den Urlaub und möchtest mit deiner DJI Avata 2 atemberaubende Luftaufnahmen der Landschaft machen? Da stellt sich die Frage, wie du die Drohne samt Zubehör sicher ans Reiseziel bringst. Durch die passgenaue Hartschaumeinlage in dem Koffer von B&W ist deine Drohne bestens vor Erschütterungen geschützt.

SCHLAG- UND STOßFEST
Es kann immer mal passieren, dass einem etwas aus der Hand fällt. Dieser Koffer ist schlag- und stoßfest. Ein Sturz wird die Drohne sicher überstehen. Extrem robust und maximal belastbar!

SICHER
Der gummierte Griff ermöglicht einen sicheren Halt beim Tragen und 2 Ösen für Vorhängeschlösser bieten die Möglichkeit, den Koffer vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Würfelschaum (Art. Nr. SI/4000)
• Facheinteilung (Art. Nr. RPD/4000)
• Schultergurt (Art. Nr. CS/3000)
• Deckeltasche (Art. Nr. LP/4000)
• Einbaurahmen (Art. Nr. PF/4000)
• Netztasche (Art. Nr. MB/4000)
• Rucksacksystem (Art. Nr. BPS.S1)

Technische Daten:
Gewicht: 2.68 kg · Herstellerfarbe: Gelb · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 420 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Tiefe: 325 mm · Volumen (Rucksack): 16.6 l · Weitere technische Daten: Innenmaße: 385 x 265 x 165 mm

Lieferumfang:
Koffer,Hartschaumeinlage für DJI Avata 2,Deckeltasche

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 420 x 180 x 325 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Tiefe:
325 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
420 mm
Marke:
B & W International
Farbe:
gelb
Material:
Polypropylen
Volumen (Rucksack):
16.6 l
Gewicht:
2.68 kg
Produkt-Art:
Outdoor Koffer
Weitere Suchbegriffe: Campingzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 103,44*
€ 131,98*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 121,16*
€ 153,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,61*
€ 182,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,89*
€ 180,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.