Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 3-1625886-3 Leistungs-Widerstand 680 Ω 0.05 % 1 St. Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3175539-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1625886-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
metalloxid widerstand
TE Connectivity 3-1625886-3 Leistungs-Widerstand 680 Ω 0.05 % 1 St. Box

TE Connectivity 3-1625886-3 Power Resistorsfor PCB

Through-Hole Resistors, 1W SM M/OX 5% 680R

Technische Daten:
Toleranz (Plus/Minus): 0.05 % · Verpackungsart (Bauteile): Box · Widerstandswert (Widerstand): 680 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
ROX1SJ680R
Engineering Series Name:
Power Resistorsfor PCB
Engineering Series No:
IND Devices
Marke:
TE Connectivity
Verpackungsart (Bauteile):
Box
Typ (Hersteller-Typ):
3-1625886-3
Toleranz (Plus/Minus):
0.05 %
Widerstandswert (Widerstand):
680 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leistungs-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 3-1625886-3, Widerstand, Wiederstand, Metallfilmwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,132*
Lager 102
1000
1000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,143*
10
€ 6,90*
ab € 0,0337*
€ 0,2049*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 143,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.