Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arenti IN1Q WLAN IP Überwachungskamera 2560 x 1440 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3183382-BP
Hersteller:
     Arenti
Herst.-Nr.:
     IN1Q
EAN/GTIN:
     6974935720163
Suchbegriffe:
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Alarmkamera
Arenti IN1Q WLAN IP Überwachungskamera 2560 x 1440 Pixel

Arenti IN1Q Intelligente 4 MP Ultra-HD WLAN Überwachungskamera

4 MP Ultra HD-Auflösung für präzise Aufnahmen
Verbesserte Nachtsichttechnologie für deutliche Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen
Intelligente Bewegungs- und Geräuscherkennung für minimale Fehlalarme
Stabile 2,4 GHz WLAN Verbindung
Zwei-Wege-Audiofunktion für nahtlose Kommunikation
Kostenlose 3-monatige Arenti Cloud-Speicherung für zusätzliche Datensicherheit
Webbrowserzugriff und Mehrfachansicht für flexible Überwachung
Geofencing-Funktion für automatisches Ein- und Ausschalten abhängig von Ihrem Standort

Die Arenti IN1Q ist eine kompakte und leistungsstarke WLAN-Überwachungskamera, die Ihnen ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für die Sicherheit Ihrer Räumlichkeiten bietet. Mit einer Auflösung von bis zu 4 MP und einer fortschrittlichen Nachtsichttechnologie liefert diese Sicherheitskamera für Innenräume deutliche Bilder bei Tag und Nacht. Die Installation ist einfach und unkompliziert, und eine benutzerfreundliche App erleichtert Ihnen den Installationsvorgang. Sobald die Kamera eingerichtet ist, haben Sie die Möglichkeit, Bewegungen zu erkennen, Alarme zu empfangen und Ereignisse aufzuzeichnen.
4 MP Ultra HD Kamera mit verbesserter Nachtsichttechnologie
Die 4 Megapixel Ultra HD Auflösung und die fortschrittliche Nachtsichttechnologie liefern deutliche und präzise Videoaufnahmen bei Tag und Nacht, auch unter schlechten Lichtverhältnissen.
Intelligente Bewegungs- und Geräuscherkennung
Die IN1Q Kamera ist mit einem leistungsstarken Bewegungs- und Geräuscherkennungsalgorithmus ausgestattet. Sie sendet umgehend Benachrichtigungen an Ihr Smartphone, sobald ungewöhnliche Bewegungen oder Geräusche erkannt werden. Die Empfindlichkeit der Erkennung kann ganz nach Ihren Bedürfnissen angepasst werden.
Individuell anpassbare Erfassungszone
Mit dieser Funktion können die Zonen, in denen die Kamera Bewegungen erkennt, individuell angepasst werden. Die Alarmzone kann so eingestellt werden, dass die Warnmeldungen nur in den Bereichen ausgelöst werden, die für Sie wichtig sind.
Zwei-Wege-Audio und Kompatibilität mit Smart Home Geräten
Das IN1Q unterstützt Zwei-Wege-Audio für die direkte Kommunikation über integrierte Mikrofone und Lautsprecher. Die Kompatibilität mit Alexa und Google Assistant ermöglicht eine einfache Integration mit dem Smart-Home-System und bietet auf Abruf die Möglichkeit, Live-Übertragungen anzusehen.
Datenschutz und Sicherheit
Ausgestattet mit dem AWS-Cloud-Service bietet die Arenti IN1Q ein hohes Maß an Datenverschlüsselung (AES128) und Sicherheit, um die Privatsphäre und Videodaten zu 100% zu schützen. Die Möglichkeit, die Kamera jederzeit über die App auszuschalten, ist ein weiterer Schutz für Ihre Daten.
Geo-Fencing-Schutz
Die IN1Q-Kamera kann die Aufnahme auch automatisch stoppen, während Sie dasselbe WLAN mit Ihrem Smartphone verwenden, sodass sich die Kamera zu Hause im Ruhemodus schalten kann. Die Standby-Zeit der Kameras kann individuell angepasst werden. Sie können die IN1Q auch sofort mit einem Klick ausschalten.
Flexible Speicheroptionen
Die Verwendung von microSD-Karten mit bis zu 256 GB ermöglicht eine umfangreiche lokale Speicherung, während der kostenlose Cloud-Speicher für drei Monate eine zusätzliche Sicherheitsfunktion für die Speicherung Ihrer Aufnahmen bietet. Diese Flexibilität bei den Speicheroptionen stellt sicher, dass kein wichtiger Moment verpasst wird.
Webbrowser-Zugriff, Mehrfachansicht und gemeinsame Nutzung
Dank der Unterstützung des Webbrowser-Zugriffs können Sie Ihre IN1Q Kamera ganz einfach über einen beliebigen Browser bedienen. Die Möglichkeit, mehrere Kameras in der App hinzuzufügen und bis zu vier Live-Videos gleichzeitig zu betrachten sowie die Option, die Kamera auf bis zu fünf Geräten mit Ihrer Familie zu teilen, erhöht die Vielseitigkeit und den Nutzungskomfort dieser Kamera deutlich.

Ausstattung:
Sichere Datenübertragung und -speicherung mit dem verschlüsselten AWS-Cloud-Service
Einfache Installation und intuitive Bedienung über die Arenti-App
Kompatibel mit Alexa und Google Assistant für einfache Steuerung per Sprachbefehl
Tag / Nacht: Automatisch (ICR) / Farbe / Schwarz/Weiß
WDR: DWDR
Dualer Stream: Ja
Audio: Zwei-Wege-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
Alarmauslösung: Intelligente Bewegungs-/Geräuscherkennung
WLAN-Sicherheit: 64/128-Bit WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Kommunikationsprotokoll: HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP, RTSP
Schnittstellenprotokoll: Privat
Unterstützte Mobilbetriebssysteme: iOS 9 oder höher, Android 5 oder höher
Verschlüsselung: AES128
Speicherung: microSD-Karte (Max. 256 GB), Cloud-Speicher, ONVIF

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 2560 Pixel · Auflösung vertikal: 1440 Pixel · Blickwinkel diagonal: 95 ° · Blickwinkel horizontal max.: 82 ° · Blickwinkel vertikal: 45 ° · Brennweite: 3,6 mm · Cloud-Anbindung (SmartHome): Hersteller-Spezifisch,Alexa,Google Home · Einsatzort: Innenbereich · Gewicht: 80 g · Herstellerfarbe: Weiß · IR-Reichweite (max.): 10 m · Kamera-Typ: Kompakt-Kamera · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 103 mm · Produktabmessung, Tiefe: 53 mm · Sensorgröße: 8.5 mm (1/3") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 256 GB) · Stromversorgung: Netzteil · Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte,mit 2-Wege-Kommunikation,mit Lautsprecher,mit Mikrofon,mit IR-LEDs,mit ONVIF-Unterstützung · WLAN Standard: IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n · Weitere technische Daten: Bildsensor: 1/3" 4 Megapixel CMOS
Min. Beleuchtung: Farbe: 0,1 Lux bei F2, Schwarz/Weiß: 0,01 Lux bei F2
Objektiv & FOV(H/V/D): 3,6 mm @ F2
Kompression: H.264+
WLAN-Frequenz: 2,4 GHz (unterstützt nicht 5 GHz WLAN)
Betriebstemperatur: -20 °C bis 50 °C
Stromversorgung: DC 5 V / 1 A · Übertragungsart (Details): WLAN

Lieferumfang:
Arenti IN1Q Überwachungskamera,Netzadapter,Stromkabel,Kurzanleitung,Schraube.

Hinweis:
Speicherkarte nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 60 x 103 x 53 mm
Kamera-Typ:
Kompakt-Kamera
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
53 mm
Produktabmessung, Höhe:
103 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Auflösung (max.):
2560 x 1440 Pixel
Marke:
Arenti
Blickwinkel horizontal max.:
82 °
Blickwinkel vertikal:
45 °
Farbe:
weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Brennweite:
3|ツ|6 mm
Sensorgröße:
8.5 mm (1/3")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte | mit 2-Wege-Kommunikation | mit Lautsprecher | mit Mikrofon | mit IR-LEDs | mit ONVIF-Unterstützung
WLAN Standard:
IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 256 GB)
IR-Reichweite (max.):
10 m
Auflösung horizontal:
2560 Pixel
Auflösung vertikal:
1440 Pixel
Blickwinkel diagonal:
95 °
Einsatzort:
Innenbereich
Stromversorgung:
Netzteil
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Hersteller-Spezifisch | Alexa | Google Home
Übertragungsart (Details):
WLAN
Gewicht:
80 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: Farbkamera, Überwachungskamera, überwachungskamera indoor, smarthome kamera, Arenti, IN1Q, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 25,37*
€ 34,53*
€ 4,00*
ab € 24,48*
€ 34,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.