Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrik 1028228 1 Stück Steckdosen-Verteiler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3190067-BP
Hersteller:
     Contrik
Herst.-Nr.:
     1028228
EAN/GTIN:
     4250171400796
Suchbegriffe:
Contrik
1028228
CPTM-H1-T6
Verteilersteckdosen
Contrik 1028228 1 Stück Steckdosen-Verteiler Schwarz

Power Distribution Turtle

IN: 1x Harting E16
OUT: 6x Powercon True1

Power Turtle Multicore sind extrem robuste, kompakte Verteilerboxen, die durch den Multicore-Eingang eine deutliche Reduzierung des Verkabelungsvolumens, des Aufwands und der Kosten ermöglichen. Sie sind ideal für den Außeneinsatz und anspruchsvolle mobile Anwendungen geeignet. 1x Harting E16 In - 6x powerCON® TRUE1® TOP Out.

Ausstattung:
Reduktion des Verkabelungsaufwands durch Harting E16 Multipin Steckverbinder
Hohe Haltbarkeit & Schutz: Robustes Easylen®-Gehäuse mit hohem IK, IP65 mit Harting E16 im gesteckten Zustand, selbstschließende Kappen, seitliche Steckeranordnung, flammwidriges & nicht leitendes Gehäusematerial
Sehr kompaktes Design: flache Bauform, seitliche Steckeranordnung, Anwendungen mit begrenztem Platzangebot
Einfacher Transport & Handhabung: stapelbar mit anderen Power Turtles, leicht, voll verschließbar
Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten: Heringe, Aufhängung, Traversenklemme

Technische Daten:
Gewicht: 1.3 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Nennspannung (Details): 250 V/AC · Nennstrom (Details): 16 A · Produktabmessung, Breite: 225 mm · Produktabmessung, Höhe: 87 mm · Produktabmessung, Länge: 173 mm · Schutzart: IP65,Schutzklasse II · Weitere technische Daten: Eingang: 1x Harting E 16 (6 Kanäle) [1-9]
Ausgang: 6x powerCON® TRUE1® TOP mit selbstschließenden Kappen
Daisy-Chaining: powerCON® TRUE1® TOP mit selbstschließenden Kappen
Durchschlagfestigkeit: 0,5 kV / mm
Anzahl der elektrischen Kontakte: 2 + PE
Phasen: einphasig
Leiterquerschnitt: 2,08mm²
Befestigungsmöglichkeiten: Traversenklemme (M10), Befestigungslöcher zum Abstecken oder Aufhängen
Bauart: Stapelbar
Gehäuse: Easylen
Entflammbarkeit nach UL 94 V-2
Temperaturbereich: -25°C bis +40°C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 173 x 225 x 87 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
87 mm
Produktabmessung, Länge:
173 mm
Produktabmessung, Breite:
225 mm
Marke:
Contrik
Schutzart:
IP65 | Schutzklasse II
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
schwarz
Nennspannung (Details):
250 V/AC
Nennstrom (Details):
16 A
Gewicht:
1.3 kg
Produkt-Art:
Steckdosen-Verteiler
Weitere Suchbegriffe: Power Distribution Turtle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 216,05*
€ 265,12*
Frei Haus
ab € 190,43*
€ 265,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,12*
€ 315,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,89*
€ 311,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,52*
€ 301,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,91*
€ 286,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,05*
€ 257,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.