Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic VO-501423 ALLROUNDER LED-Deckenleuchte, LED-Wandleuchte LED LED fest eingebaut 20 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3190890-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     VO-501423
EAN/GTIN:
     4002940022766
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Heitronic VO-501423 ALLROUNDER LED-Deckenleuchte,LED-Wandleuchte LED LED fest eingebaut 20 W Weiß

Heitronic LED Wand und Deckenleuchte ALLROUNDER 20 Watt kreisförmig 230mm mit IR Sensor

Leistung= 20 W
Lichtstrom Gesamt= 1800 lm
Lichtfarbe= 5700 K; Warmweiß bis Kaltweiß

Leuchte ist vielfach einsetzbar, ob als Wand- oder Deckenleuchte, Aufputz oder Einbau. Für alle Deckenöffnungen von 65 - 155 mm geeignet, 120° Horizontal, 90 - 120° Vertikal, jeweils bis 4 m Bewegungsschalter sind einstellbar: 1) Beleuchtungsdauer: 30 Sekunden und 180 Sekunden; 2) Bewegungssensor & Nachtsensor oder nur Bewegungssensor; 3) Sensor Funktion ein/aus. 300 mm Leitung mit freien Enden und AEH PC weiß, Abdeckung opal. Hohe Lichtleistung bei hoher Lichtausbeute.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 162 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Einstellbare Leuchtdauer max.: 180 s · Einstellbare Leuchtdauer min.: 30 s · Erfassungsweite max.: 4 m · Erfassungswinkel horizontal: 120 ° · Farbwiedergabeindex: 82 · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Mit Sensor · Leistung: 20 W · Leuchtfarben: Warmweiß bis Kaltweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 5700 K · Lichtfarbe (max.): 5700 K · Lichtfarbe (min.): 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 1800 lm · Material: PC,Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Ø: 230 mm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Sockel: LED fest eingebaut · Weitere technische Daten: Lichtfarbe: 3000 K/4000 K/5700 K
Länge Anschlussleitung: 300 mm
Abstrahlwinkel: 110° · Zertifizierungscode EEK: 1777067

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 230 mm x 38 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Farbwiedergabeindex:
82
Produktabmessung, Ø:
230 mm
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
3000 - 5700 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1800 lm
Leistung (Leuchmittel):
20 W
Marke:
Heitronic
Einstellbare Leuchtdauer max.:
180 s
Einstellbare Leuchtdauer min.:
30 s
Erfassungswinkel horizontal:
120 °
Lichtfarbe (max.):
5700 K
Lichtfarbe (min.):
3000 K
Anzahl Leuchtmittel:
162
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß bis Kaltweiß
Farbe:
weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
1777067
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Mit Sensor
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
PC | Aluminium
Lichtstrom Gesamt:
1800 lm
Betriebsspannung:
230 V
Erfassungsweite max.:
4 m
Leistung:
20 W
Lichtfarbe:
5700 K
Schutzklasse:
II
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,65*
€ 22,65*
€ 4,00*
ab € 20,51*
€ 30,42*
€ 8,50*
ab € 21,42*
€ 30,44*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 25,29*
€ 36,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
VO-501421
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.